Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     8005-79826
Hersteller:
     Heitech
Herst.-Nr.:
     04003456
EAN/GTIN:
     4055909265667
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht Kinder
  • LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor
  • Reichweite des PIR-Sensors bis zu 2,5 Meter
  • Ideal für Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flur, Treppenhaus etc. !
  • Nur für den Innenbereich geeignet !
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor, PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter, 7 LEDs, nur für den Innenbereich geeignet

kurz und kompakt, das LED-Nachtlicht stellt sich vor

✅ LED-Nachtlicht mit Eurostecker zur Verwendung im Innenbereich
✅ mit Bewegungsmelder PIR-Sensor bis zu 2,5 Meter
✅ mit Dämmerungs-Sensor, automatisches Ein- und Ausschalten abhängig vom Tageslicht
✅ Erfassungsbereich 100° horizontal, 50° vertikal

Im hektischen Alltag ist eine zuverlässige und praktische Beleuchtungslösung unverzichtbar. Das LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor bietet genau das. Mit seiner intelligenten Technologie und dem durchdachten Design ist dieses Nachtlicht die ideale Wahl für diverse Innenräume wie Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flure, Treppenhäuser und Treppenaufgänge. Es kombiniert Effizienz, Sicherheit und Komfort auf beeindruckende Weise.

LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder - Die perfekte Beleuchtung für Ihr Zuhause!

Das LED-Nachtlicht 04003456 verfügt über sieben LEDs, die für eine angenehme und ausreichende Beleuchtung sorgen. Der Bewegungsmelder mit PIR-Sensor (Passive Infrared Sensor) erkennt Bewegungen in einem Erfassungsbereich von 100° horizontal und 50° vertikal und reagiert auf Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 2,5 Metern. Der Dämmerungssensor sorgt dafür, dass das Licht nur bei Dunkelheit aktiviert wird, wodurch Energie gespart und unnötiger Stromverbrauch vermieden wird. Der Stromverbrauch liegt bei sparsamen 1,8 Watt, und das Gerät arbeitet mit einer Betriebsspannung von 230 Volt.

Funktionalität

Das LED-Nachtlicht ist so konzipiert, dass es automatisch ein- und ausgeschaltet wird, abhängig von der Helligkeit im Raum und den erfassten Bewegungen. Bei ausreichendem Tageslicht bleibt das Licht ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Bei Dunkelheit aktiviert der Dämmerungssensor das Licht, wenn eine Bewegung erkannt wird, und es bleibt eingeschaltet, solange die Bewegung anhält. Dies ist besonders nützlich in Bereichen, in denen eine konstante Beleuchtung nicht notwendig ist, aber gelegentlich Licht benötigt wird, z.B. in Fluren oder Treppenhäusern.

Design und Einsatzbereiche

Ein besonderes Highlight des LED-Nachtlichts ist sein einzigartiges Design. Der ansprechende transparente LED-Ring verleiht dem Nachtlicht eine ästhetische Note und macht es zu einem dekorativen Element in jedem Raum. Das moderne und stilvolle Design passt zu jeder Inneneinrichtung und trägt dazu bei, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Das Nachtlicht besticht durch sein einfaches, aber funktionales Design. Es fügt sich nahtlos in jede Innenraumgestaltung ein und bietet dennoch ausreichende Beleuchtung genau dort, wo sie benötigt wird. Das Licht strahlt sowohl nach vorne als auch nach oben, was eine gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet. Der Eurostecker ermöglicht eine einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge oder komplizierte Anweisungen.

Einsatz in verschiedenen Räumen:

  • Kinderzimmer: Für Eltern ist die Sicherheit ihrer Kinder oberste Priorität. Das LED-Nachtlicht bietet eine sanfte Beleuchtung, die Kindern in der Nacht Orientierung gibt und dabei hilft, Ängste vor der Dunkelheit zu verringern. Es verhindert auch, dass Eltern nachts über Spielzeug stolpern.

  • Schlafzimmer: Ein sanftes Licht, das auf Bewegungen reagiert, ist ideal für das Schlafzimmer. Es verhindert plötzliche Helligkeit, die den Schlaf stören könnte, und bietet dennoch genug Licht, um sich sicher bewegen zu können.

  • Flur: In langen, dunklen Fluren sorgt das LED-Nachtlicht für eine sichere und beleuchtete Umgebung. Es schaltet sich nur bei Bedarf ein und spart somit Energie.

  • Treppenhaus und Treppenaufgänge: Treppen können in der Dunkelheit gefährlich sein. Das LED-Nachtlicht bietet hier eine präventive Beleuchtungslösung, die Treppenstürze verhindern kann.

  • Energieeffizienz und Umweltschutz

    Mit einem Stromverbrauch von nur 1,8 Watt ist das LED-Nachtlicht äußerst energieeffizient. Die Verwendung von LEDs trägt zur Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Geräts bei, da LEDs eine wesentlich längere Lebensdauer haben als herkömmliche Glühbirnen. Zudem produzieren LEDs weniger Wärme, was die Sicherheit im Betrieb erhöht.

    Einfache Installation und Benutzerfreundlichkeit

    Das LED-Nachtlicht mit Eurostecker lässt sich problemlos in jede Standardsteckdose einstecken. Es ist sofort einsatzbereit und benötigt keine aufwändige Installation. Der Betrieb erfolgt automatisch, sodass keine manuellen Einstellungen oder Bedienungen notwendig sind. Diese Benutzerfreundlichkeit macht es ideal für alle Altersgruppen, einschließlich älterer Menschen, die möglicherweise Schwierigkeiten mit komplizierten Geräten haben.

    Das LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor ist eine durchdachte und vielseitige Beleuchtungslösung für den Innenbereich. Es kombiniert fortschrittliche Sensortechnologie mit energieeffizienten LEDs, um eine zuverlässige, sichere und komfortable Beleuchtung zu bieten. Ob im Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Treppenhaus – dieses Nachtlicht sorgt überall für ausreichende Helligkeit und erhöht die Sicherheit in Ihrem Zuhause. Durch das einfache, aber funktionale Design fügt es sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine praktische Lösung für alltägliche Beleuchtungsbedürfnisse.

    Technische Daten  Nennspannung:  230V / 50Hz  Erfassungsbereich:  100° horizontal, 50° vertikal  LEDs:  7 Stück  Stromverbrauch:  1,8W  Gewicht:  116 gramm

     

    Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, automatik schalter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.