Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Bodenleuchte Kubus, 45 Lumen, für die Beleuchtung im Garten, Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Solar-Bodenleuchte Kubus, 45 Lumen, für die Beleuchtung im Garten, Außenbereich
LED-Solar-Bodenleuchte Kubus, 45 Lumen, für die Beleuchtung im Garten, Außenbereich
LED-Solar-Bodenleuchte Kubus, 45 Lumen, für die Beleuchtung im Garten, Außenbereich
Artikel-Nr.:
     8005-79862
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72016
EAN/GTIN:
     4040849720161
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED-Solar-Bodenleuchte für den Garten, Balkon, Terrasse und den Außenbereich mit warmweiser LED Angenehm helle bis zu 45 Lumen, 4 Modi warmweiß bis kaltweiß 3000, 4200, 6500 K, mit Fernbedienung, zur Beleuchtung in Garten- und Außenbereichen. Schickes Design -mit seiner modernen, geometrischen Form setzt der Lichtwürfel Highlights auf jedem Balkon und jeder Gartenparty. Per Fernbedienung lässt er sich bequem aus der Entfernung ansteuern. Auch bei wenig Sonnenschein lädt sich die Leuchte effektiv auf und hält so stets ihren Energiespeicher gefüllt - ganz ohne Stromanschluss. Einfach nachhaltig und ultrapraktisch.
  • Nachhaltige, selbst versorgende Solarleuchte mit Fernbedienung und integriertem Akku, durch den sie überall kabellos und flexibel einsetzbar ist
  • Mit ihrem klaren Design und verschiedenen Lichtfarben ist die Solarlampe ideal als dezente Beleuchtung von Garten, Balkon oder Terrasse geeignet
  • Per Fernbedienung wechselt die Laterne zwischen 4 Lichtmodi: neutralweiß, warmweiß, kaltweiß, rot, dimmbar
  • Durch das Solarpanel an der Oberseite lädt sich die Leuchte eigenständig auf und ist unabhängig von einer separaten Stromversorgung
  • Der hochwertige 18650 Lithium-Akku sorgt für eine exzellente Laufzeit von bis zu 9 Std. und besondere Langlebigkeit
  • Dank Spritzwasserschutz (Schutzart IP44) ist die Solarlampe für außen perfekt geeignet, z. B. als Gartendeko, Wegbeleuchtung oder auch beim Camping
  • Maße: 145 x 145 x 190 mm, Lieferung inkl. Fernbedienung und CR2025-Knopfzelle
LED Bodenleuchte mit Solar Panel inklusive Akku und Fernbedienung Technische Daten Akku Technologie Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) wiederaufladbar ja Spannung 3.7 V max. Kapazität 1800mAh max. Kapazität 1.8 Ah Anzahl Zellen 1 Stück Leuchtdiode (LED) Lichtfarbe variabel/einstellbar (warmweiß/neutral-weiß/kaltweiß) Leuchtmittel-Typ SMD 2835 LED Anzahl LEDs 35 Farbtemperatur von 2700K bis 6300K Dimmbarkeit, ja dimmbar Solarpanel Typ 1,6 Wp Monokristallin max. Leuchtdauer 10 h Nennlichtstrom 45 lm Schutzart IP44 Farbe weiß, schwarz Material ABS, PS Abmessungen / Gewicht Länge 144.5 mm Breite 144.5 mm Höhe 189 mm Gewicht 612 Gramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
612,00 g
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.