| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-79988 Herst.-Nr.: GAL18V6-80 EAN/GTIN: 4055909266039 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - GAL 18V6-80 PROFESSIONAL LADEGERÄT lädt 1-6 6 Bosch
- Li-ion 14,4V und 18V Akkus, lädt auch Bosch ProCore 14.4-18V
6fach Ladegerät Bosch GAL18V6-80 1600A01U9L für 1-6x 14,4 bis 18,0V - 1-6 Ladeschächte für das effiziente Aufladen mit 2 Ladezyklen für kontinuierliches Arbeiten
- Im ersten Ladezyklus werden 1 bis zu sechs Akkus bis zu 80 % aufgeladen
- Im zweiten Zyklus wird der Ladevorgang komplett abgeschlossen
- Prioritätsstarttaste für einfache Priorisierung eines ausgewählten Akkus
- Ladezustandsanzeigen mit 5 LEDs an jedem der 6 Ladeschächte
- das Ladegerät kann an die L-BOXX befestigt werden um schädliche Bewegungen beim Transport zu vermieden
Das ideale Bosch 6fach Ladegerät geeignet für: Bosch 14,4 V Akku und 18 V Akkus
Technische Daten: passend für: alle 14,4V bis 18V Bosch Professional Schiebeakkus Ladezeit: 24 Min. 2,0 Ah, 37 Min. 4,0Ah, 47 Min. 5,0Ah, 57 Min. 6,0Ah Ladezeit: ProCore: 50 Min. 4,0Ah, 68 Min. 8,0Ah, 96 Min. 12,0 Ah Spannung: 230 Volt, Ladestrom: max. 8A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1800,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |