Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranakku LiIon 7,4V 2600mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranakku LiIon 7,4V 2600mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Kranakku LiIon 7,4V 2600mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Artikel-Nr.:
     8005-80660
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-80201204
EAN/GTIN:
     4055909266886
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Ersetzt: Cavotec M5-1051-3600 / 80201204Technische Daten: Merkmale Abmessungen 94 x 42 x 28 mm (LxBxH) chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Gewicht 129 g Kapazität 2600 mAh Spannung 7,4 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
129,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.