Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Kranakku LiIon 7,4V 3400mAh ersetzt Cavotec M5-1051-3600
Artikel-Nr.:
     8005-80663
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-80201205
EAN/GTIN:
     4055909266893
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
Ersetzt: Cavotec M5-1051-3600 / 80201205Technische Daten: Merkmale Abmessungen 94 x 42 x 28 mm (LxBxH) chemisches System Lithium-Ionen (LiIon) Gewicht 129 g Kapazität 3400 mAh Spannung 7,4 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
129,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.