| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-81158 Herst.-Nr.: ELC-837645 EAN/GTIN: 8024199073814 |
| |
|
| | |
| LED-Minilichterkette innen und außen, mit 3 austauschbaren Zuleitungsarten, Netzteil 31V IP44, Solarkollektor 1,5V und Batteriebox IP44 für Betrieb mit 3 Monobatterien, alle mit Steuerbox für 8 Lichteffekte, Dauerlicht und Timer-Funktion mit automatischer Abschaltung nach 8 Stunden und Speicherung der Einschaltzeit, Leitung und Fassung grün Abstand der Lichter 5cm, beleuchtete Länge 25m, Gesamtlänge 29m EAN: 8024199073814 Warengruppe: Mini-Außenketten Hersteller: Lotti Lieferanten-Artikelnummer: 73814 Ausführung: Steuerbox Versorgung: Netzteil Modell: 73814 Leitung: grün Lichter: 500 LEDs Lichtfarbe: warmweiß Anwendungsbereich: innen und außen Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Batterien. |
| | |
| | | |
| |