Darttasche THE PAK rot für 1-2 komplette Dartpfeile
Premium Dart Tasche the Pak der Dartkoffer für den Amateur und Profi
THE PAK - seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Darttaschen für Soft- und Steeldarts.
Die außerordentliche stabile und gut verarbeitete Darttasche mit der Kunststoffschale im Innenleben, sie ist strapazierfähig und mit dem pflegeleichtem Nylonstoff umhüllt. Super handlich und sehr praktisch konzipierter Schaumstoffeinsatz für 1-2 Satz komplett montierten Dartpfeilen und viele weitere Zusatfächer für viel Zubehör wie Flights, Shafts, Spitzen bis hin zu einem Dartlocher usw. Das Logo auf dem Reißverschluss-Zip sowie der kultige PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt der legendären Original Darttasche. Die Lieferung erfolgt inklusive einem transparentem Röhrchen für Softdartspitzen oder Zubehör wie Shafts, Federringen und mehr.
Dart Tasche für ein oder 2 komplette Dartpfeile
The Pak - die beliebte Aufbewahrungstasche für alle Dartspieler, die kompakte Darttasche in der Farbe rot. Es können ohne Probleme ein bis 2 komplett montierte Dartsätze in den gepolsterten Schaumstoffteilen untergebracht werden. So sind die Pfeile wunderbar geschützt und ideal für die Reise aufbewahrt.
Dieser Darttasche liegt außerdem noch ein rundes Dartröhrchen bei, in dem man mindestens 40 bis zu 50 Softdart Dartspitzen verstauen kann. Selbstverständlich kann man noch diverses Zubehör in dieser gut vorgefertigten Darttasche unterbringen. Lieferung mit Dartröhrchen, ohne Inhalt.
Technische Daten:
Darttasche: The Pak für Soft- und Steeldart Komplettpfeile Fassungsvermögen: ein bis 2 Satz Dart sowie ausreichend Zubehör Material: Polyestergewebe, Kunststoff, Schaumstoff Produktabmessung [LxBxH]: 18x12x5cm Gewicht: 200 Gramm