Diamant Schleifer für Steel-Dartspitzen, Diamond Point Sharpener, scwarz, blau oder türkis
kurz und kompakt, unser Schärfer bzw., Schleifer stellt sich vor
✓ Diamond Point Sharpener for Steeldart Tips!
✓ Schleifer für Steeldart Spitzen !
✓ Abmessungen 130x11x10mm !
✓ nur noch in hellblau oder blau lieferbar!
✓ wiegt nur 34,67 Gramm!
Dies ist ein ausfahrbarer Dartspitzen-Schärfer für qualitativ höchste Ansprüche samt einer mit Diamantkörnung überzogenen Schleifoberfläche. Gut zum Mitnehmen, da er wie ein Kugelschreiber mit einer Klammer an der Hose, Hemdtasche etc. befestigt werden kann. Ihre Dartpfeilspitzen bleiben so dauerhaft und durchgehend scharf - nur das silberne Teil aufschreiben, dann kann man die Feile gut entnehmen. Den damaligern Artikel von Winmau können wir
Aber denk bitte daran, die Darts anzurunden und nicht spitzen. Dein Dartboard wird sich freuen - und Du, wenn Dein Scoring provitiert.
ASpitzenschleifer für Steel Dartspitzen, kann die Spitze von Ihrem Steeldart nachspitzen
Unser Dartschleifer eignet sich für integriert Stelldartspitzen als auch für die verschraubten Ersatz Stelldartspitzen gleichermaßen. Halten auch Sie Ihre Steeldartspitzen immer spitzig und rund
Technische Daten für den Spitzenschleifer Material : Diamantschleifer Farbe: blau Besonderheit: mit Diamantkörnung Int. Bezeichnung: Diamon-Point Sharpener Gewicht: 34,67 gramm Abmessungen: 130 x 11 x 10mm
Der ausfahrbare Dartspitzen-Schärfer in bester Qualität, mit der robusten Diamantkörnung überzogener Schleifoberfläche. Langlebig, mit einer Halte-Klammer wie ein standard Kugelschreiber. Einfach an der Jacke, Tasche, Hosen-, Shirt, Polo- oder Hemdtasche zu befestigen. Ein sehr praktisches Dartwerkzeug bzw. Steeldarts-Zubehör. So können Sie Ihre Dartspitzen einfach und ohne große Übung selbst schärfen. Steeldartspitzen- Schleifwerkzeug, mit Diamantoberfläche, zum Nachschleifen von Steel-Dartspitzen