Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVO Dartspitzen pink, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
EVO Dartspitzen pink, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10062-K80
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     K80-10062
EAN/GTIN:
     4063944000495
Suchbegriffe:
Dartspitzen
pink
Zubehör Dart
Evolution
EVO Dartspitzen Pink von EVOLUTION Darttechnologie e.K.

kurz und kompakt, unsere in Deutschland hergestellte pinke Dartspitze stellt sich vor

✅ pinkener Softtip 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Softtip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Evo Dartspitzen Standard !
✅ Länge mit Gewinde: 28mm, Länge ohne Gewinde: 22mm
✅ hochwertige Verarbeitung !

Die originalen Tips Evo Dartspitzen aus Möglingen von Evo Darttechnologie. Ein einzigartiges Dartspitzen Design aus hochwertigstem Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der extra langanhaltenden Materialstärke und bis zu 18 verschiedenen Dartspitzen Farbvarianten. 

Evolution Dartspitzen kurz EVO sind die wohl mit am bekanntesten und die meist bespieltesten Dartspitzen im E-Dart Dart Bereich. Viele Hersteller haben sie sich zum Vorbild genommen was bei der Qualität der Evo Darttips nicht verwunderlich ist. Sie halten zwar auch nicht ewig aber doch meist wesentlich länger als so manch andere billige Dartspitze aus Kunststoff. Mit einer Länge von etwa 22,4 mm ohne das übliche 2BA Gewinde gemessen entsprechen sie genau der meist bevorzugten Länge für die Softdartspitzen. Durch die große Auswahl verschiedener Farben ist es ein leichtes seinen Dartpfeil immer dem aktuellen Design des Barrels, Dartshaft und dem Flight anzupassen. Bei uns im kilo80 bieten wir Euch bis zu 18 Farben der Evo Dartspitzen an die Ihr wahlweise in verschiedenen Mengen bestellen könnt. Die verschiedenen Farben der EVO Dartspitze sind Schwarz, Weiß, Gold, Silber, Blau, Silberblau, Pink, Leucht-Orange, Purpurrot, Rot, Magenta, Gelb, Neongelb, Violett, Neongrün, Opalgrün, Türkis und Grün.

Evos Dartspitzen, die originalen im Überblick: 18 Farben zur Auswahl, mit dem üblichen, kleinen Gewinde in der 2BA Gewindegröße, lange Haltbarkeit, stabil im Segment bzw. Dartboard, geringe Vibrationen, all diese Eigenschaften zeichnen die EVO Dartspitzen aus!

✅ EVO Dartspitzen in extrem guter Ausfertigung, Made in Germany 2BA

Unsere Dartspitzen im EVO Dartspitzen Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung Made in Germany. Diese Dartspitzen werden perfekt durch den Markeneindruck des Namen EVO und der dazugehörigen Farbnummer in Szene gestellt.

Technische Daten für die EVO Dartspitzen  Material: Kunststoff  Stärke: Standard bis robust  Farbe: Pink  System: 2BA Gewinde  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca. Länge 22mm

 Hersteller: EVOLUTION Dart-Technologie e.K.

Weitere Suchbegriffe: EVO, Softdart, Dart, Dartzubehör, Softtip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.