Premium Dart Flight EVOLUTION Imagination 2
kurz und kompakt, unser EVO Dart Flight stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Dart Flight EVOLUTION Standard Flights Player
✅ gewohnt hoher Dart Flight EVOLUTION Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Standard No.2 44x36mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der geriffelten 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke, robust und langlebig!
✅ Dart Flight EVO Imagination 2 - EVOLUTION Darttechnologie
Unsere Dartflights im Dart Flight EVOLUTION Standard Flights Ausführung Standard Std2 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. 1000fach verkauft, der Qualität Dart Flight für Stelldart und Softdart Pfeile!
Technische Daten für die Dart Flight EVOLUTION Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz mit Deutschland Fahne und IMA Schriftzug System: Dart Flight Std. 2 Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 36mm
EVO Flights - EVOLUTION Darttechnologie
Die EVO-Dartflights werden aus hochwertigem Material hergestellt und sind dadurch auch qualitativ sehr anspruchsvoll. Natürlich haben sie das Logo IMA und die Deutschlandfahne aufgedruckt - auffallend !! Das Material ist riffelig, Dimplex also nicht glatt wie die meisten Standard Dartflights.
Inhalt der Lieferung: 3 Dart Flights, schwarz IMA (Imagination)