| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-K80-10290-K80 Herst.-Nr.: K80-10290 EAN/GTIN: 4022847678088 |
| |
|
| | |
| Dartteppich, Dart-Teppich, der BULLS Carpet Mat 140 Red ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Dartboard. Dart Teppich: egal ob im Wohnzimmer, in der Garage oder wo auch immer Sie Ihr Dartboard, Ihre Dartscheibe anbringen. Die neuen Teppich Designs der BULL'S Dartteppiche verleihen Ihrem Spiel eine professionelle Atmosphäre, die Sie begeistern wird. Der hochwertige BULL'S Carpet Mat "140" Red besteht aus 100% Polyester und einer rutschfesten Latex Rückseite. Aufgrund der hohen Qualität ist dieser Teppich sehr langlebig und bietet einen optimalen Schutz für herunterfallende Darts sowie für den Fußboden. Einfach ausrollen und los geht es! Nicht nur optisch ein Highlight, auch für die Umwelt. Die BULL'S Dartteppiche sind alle als besonders umweltfreundlich ausgezeichnet worden. Produkt-Maße ca.: Länge: 280cm, Breite: 80cm, Dicke: 3mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dartteppich, Dartmatte, Bull's Dartteppich, Bull's. Bodenschutz Dart |
| | |
| |