Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
L-Style TwoTone Lippoint Softdartspitzen, kurz, 30 Stück, schwarz-weiß
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10297-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-10297
EAN/GTIN:
     4063944002581
Suchbegriffe:
Dartspitzen
L-Style
Dartzubehör
Japan

Diese wahrscheinlich besten Dartspitzen von L-STYLE kommen aus Japan.

Sie haben eine Länge von 2,00cm ohne Gewinde.

Mit Gewinde sind sie 2,50cm lang

Durch den speziellen Herstellungsprozess sind diese Dartspitzen extrem stabil.

Da sie nicht so ins Board gedrückt werden, kann man sie auch leichter Herausziehen.

Inhalt der Lieferung: 30 Stück, schwarz-weiß, Two Tone

Weitere Suchbegriffe: TwoTone, Dart, Spitzen für Dart, Lippoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.