Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz
L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz
L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz
L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz
L-Style Lippoint Softdartspitzen, lang, 50 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-K80-10298-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-10298
EAN/GTIN:
     4582360861027
Suchbegriffe:
Dartspitzen
L-Style
Dartzubehör
Japan

Diese Dartspitzen von L-Style gehören höchstwahrscheinlich zu den besten Dartspitzen der Welt. Gefertigt werden sie in Japan.

Selbst Profispieler wechseln immer häufiger zu L-Style.

Sie haben eine Länge von 3,0cm mit Gewinde und eine Länge von 2,5cm ohne Gewinde, die Gewindebreite bzw. der Gewinde-Durchmesser beträgt 4,4mm, Gewicht 0,25 Gramm.

Durch den speziellen Herstellungsprozess sind diese Dartspitzen extrem stabil.

Da sie nicht so ins Board gedrückt werden, kann man sie auch leichter herausziehen.

Inhalt der Lieferung: 50 Stück, schwarz

Weitere Suchbegriffe: Dart, Spitzen für Dart, Lippoint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.