Die Schäfte von EVO sind aus hochwertigem Polyester gefertigt.
Durch die Verwendung von Kronen, Ringen etc. wird die Lebensdauer der Schäfte enorm erhöht, deshalb eine unbedingte Empfehlung dafür.
Die Länge ab dem Gewinde ist ca. 34mm, Gesamtlänge des Schaftes ist ca. 38mm
Inhalt der Lieferung: 3 Schäfte, purpurrot
Technische Daten:
Gesamtlänge des Schaftes ist ca. 39,5mm
Länge ab dem Gewinde ist ca.33mm
Gewindelänge 6mm
Gewicht pro Schaft ca. 0,92 Gramm