Softdart Barrel Torpedeform mit Rillen, schwarz 16 Gramm
kurz und kompakt, unser schwarzer Softdartbarrel stellt sich vor
✅ Anfänger Barrel, schwarz, breit, gut!
✅ guter Rillen Grip in Torpedo Form!
✅ Barrel Messing lackiert schwarz !
✅ Deluxe Line, hochwertige Verarbeitung!
Softbarrel Deluxe eco-line: die neuen Karella Deluxe Barrels verfügen über ein guteses Preis-Leistungs-Verhältnis. Die auffallend schwarzen Barrels haben die klassische Torpedoform und einen leichten Grips sowie eine schwarze Beschichtung. Dank der sehr guten Gewichtsverteilung, Torpedo Form und präzisen Verarbeitung garantieren die Barrels ein gutes Handling für fast jeden Wurfstil. Mit Rillen Grip, für Dartspieler die einen leichten Grip bevorzugen
Der griffige Softdart Barrel mit dem abgerundeten Rillengrip für Dartspieler mit leicht feuchten oder nassen Händen. Dank des leichten Grip bzw. den Rillen verrutscht der Dartpfeil nicht mehr so leicht in den Händen.
Technische Daten für die Softdart Barrel
Ausführung: Barrel, 3 Stück Art: Torpedo Form Barrel Farbe: Schwarz System: Dartbarrel 2BA Standard Gewicht: ca. 16,0 Gramm +/- 0,1 Abmessungen: Länge Barrel 51,5mm, max. 7,5mm
Hersteller Karella, eco-line, 16 Gramm, 8006.05, 4250283222514
Diese Barrels von KARELLA haben ein Gewicht von 16g und sind schwarz eloxiert.
Gewicht: 16g / Länge: 52mm