Premium Softdart Barrel, 90% Tungsten, 16 Gramm
kurz und kompakt, unser klassischer Softdart Barrel stellt sich vor
✅ Barrel mit Schwerpunkt mittig
✅ Rillen Grip mit Facettenschliff
✅ Softdart Barrel 16 Gramm
✅ Farbe silber!
✅ Barrel Länge 53mm, Durchmesser 5,6mm / 6,0mm
✅ extra starkes Material 90%, hochwertige Verarbeitung !
Barrel Softdart in Zylinderform mit Rillengrip und Facetten, 90% Tungsten, 16 Gramm
Der Softdart mit dem extra starken Material bestehend aus bis zu 90% Tungsten der hochwertigen Beschichtung und dem ca. 53mm langen Barrel sowie dem griffigen Rillengrip Design im starken silbernen Farbton ausgeführt. Der altbewährte Rillengrip mit der Zylinderform und der klassischen Facetten runden diese hochwertigen Barrel ab.
✅ Softdart Barrel in Zylinderform, Barrel single ca. 16 Gramm +/- 0,5gr
Das zeitlose Design im silbernen Gewand und nicht zuletzt der mittig liegende Schwerpunkt machen diesen Dartbarrel zu einem Eyecatcher. Premium Qualität Made in England.
Technische Daten für den Softdart Barrel Material: 90% Tungsten Stärke: Standard bis robust Farbe: silber Barrel: 53mm Gewicht: 16 Gramm
Barrel Durchmesser
max. 6,0mm
Lieferung: 3 Stück Barrel ohne Zubehör