Löwen Dart Aufkleber Spielwahlpanel HB8
kurz und kompakt, unser Löwendart Automaten Aufkleber für das Frontpanel stellt sich vor
✓ original Frontaufkleber HB8, HB8 Cougar und baugleiche Modelle !
✓ hochwertiger Aufkleber von Löwen Spielwahlpanel SM96 HB8 NSM-Löwen !
✓ Löwen Game Option Panel E908471 !
✓ auch passend für B0758SG9P2 #LW871918 LE908471!
✓ Aufkleber Spielwahlpanel Löwen Dart SM96 Deutsch !
✓ mit Kleberückseite original Ersatzteil von Löwen Dart.
✓ Folie HB8 -Spielwahlpanel als Frontaufkleber für den Löwendart Automaten
Aufkleber passend für LE908471
Unsere Klebefolie bzw. unser Frontaufkleber für Die Abmessungen für diesen Aufkleber betragen ca. 73,9mm x 64,5mm x 4,4mm. Aufkleber Spielwahlpanel für Löwen Dart HB8 und Cougar Dart sowie alle baugleichen Modelle. Der Aufkleber wird unterhalb der runden Dartspider, aber oberhalb der 3 Auswahlknöpfen angebracht und schon sieht der Dartautomat fast wieder neu aus.
Technische Daten für die Löwen Klebefolie Farbe: rot, hellblau, blau Art: Klebefolie Material: Schild mit Kleber System: Aufkleber Front Gewicht: 24 gramm Abmessungen: 257x141x0,6mm
Aufkleber Spielwahlpanel für Löwen Dart HB8 und Cougar Dart, AUFKLEBER, FOLIE. Wir wissen was wir verkaufen, diesen Artikel haben wir selbst in den Händen gehalten, begutachtet und fotografiert d.h. wir wiseen nahezu alles über unseren sagen wir Privatpatienten! Gerne stehen wir zu allen Fragen hilfreich zur Seite!