TESTKIT 5: Mit diesem Testkit von Bull's erhält man 5 verschiedene Längen an Schäften, zusätzlich sind gleich Schaftgummiringe schwarz, 15 Stück, Durchmesser ca. 0,5cm mit enthalten. Diese Gummiringe werden auf das 2BA Gewinde vom Schaft gestülpt und schon hällt der Aluschaft deutlich besser auf dem Barrel sowie verdreht sich fasst nicht mehr. Somit kann getestet werden, mit welchen Längen man letztendlich doch am Besten spielt, finden auch Du dein perfektes Dart SetUp für spannende Spiele.
Die 5 verschiedenen Längen helfen Euch zum finden der fast perfekten Dartpfeillänge, extra kurz, kurz, Midi, Medium oder Lang.
Länge der Schäfte, je 3 Stück:
ohne Gewinde: 4,5cm / 4cm / 3,5cm / 3,0cm / 1,5cm
Inhalt der Lieferung: 12 Schäfte, silber und zusätzliche 15 Gummiringe für den besseren halt