50 x EVO Dartspitzen Neongrün von EVOLUTION Darttechnologie e.K.
kurz und kompakt, unsere in Deutschland hergestellte schwarze Dartspitze stellt sich vor
✅ neongrüner Softtip 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Softtip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Evo Dartspitzen Standard !
✅ Länge mit Gewinde: 28mm, Länge ohne Gewinde: 22mm
✅ 50 Stück im Polybeutel, hochwertige Verarbeitung !
Die originalen Tips Evo Dartspitzen aus Möglingen von Evo Darttechnologie. Ein einzigartiges Dartspitzen Design aus hochwertigstem Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der extra langanhaltenden Materialstärke und bis zu 18 verschiedenen Dartspitzen Farbvarianten.
Evolution Dartspitzen, kurz EVO, sind die wohl mit am bekanntesten und die meist bespieltesten Dartspitzen im E-Dart Dart Bereich. Viele Hersteller haben sie sich zum Vorbild genommen, was bei der Qualität der Evo Darttips nicht verwunderlich ist. Sie halten zwar auch nicht ewig, aber doch meist wesentlich länger als so manch andere billige Dartspitze aus Kunststoff. Mit einer Länge von etwa 22,4 mm ohne das übliche 2BA Gewinde gemessen entsprechen sie genau der meist bevorzugten Länge für die Softdartspitzen. Durch die große Auswahl verschiedener Farben ist es ein leichtes, seinen Dartpfeil immer dem aktuellen Design des Barrels, Dartschaft und dem Flight anzupassen.
Bei uns im Kilo80 bieten wir Euch bis zu 18 Farben der Evo Dartspitzen an, die Ihr wahlweise in verschiedenen Mengen bestellen könnt. Die verschiedenen Farben der EVO Dartspitzen sind Schwarz, Weiß, Gold, Silber, Blau, Silberblau, Pink, Leucht-Orange, Purpurrot, Rot, Magenta, Gelb, Neongelb, Violett, Neongrün, Opalgrün, Türkis und Grün.
Evos Dartspitzen, die originalen im Überblick: 18 Farben zur Auswahl, mit dem üblichen, kleinen Gewinde in der 2BA Gewindegröße, lange Haltbarkeit, stabil im Segment bzw. Dartboard, geringe Vibrationen, all diese Eigenschaften zeichnen die EVO Dartspitzen aus!
✅ EVO Dartspitzen in extrem guter Ausfertigung, Made in Germany 2BA
Unsere Dartspitzen im EVO Dartspitzen Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung Made in Germany. Diese Dartspitzen werden perfekt durch den Markeneindruck des Namen EVO und der dazugehörigen Farbnummer in Szene gestellt.
Technische Daten für die EVO Dartspitzen Material: Kunststoff Stärke: Standard bis robust Farbe: Neongrün System: 2BA Gewinde Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 22mm
Lieferumfang: 50 Stück
Hersteller: EVOLUTION Dart-Technologie e.K.
- Langlebige Dartspitzen von erstklassiger Qualität von EVO.
- 2BA Gewinde
- Länge mit Gewinde: 2,8cm
- Länge ohne Gewinde: 2,2cm
- Durchmesser Gewinde: ca. 0,4cm
Die Dartspitzen sind in einem schönen neongrün.
Das Besondere an diesen Dartspitzen ist, dass das Logo EVO (gleich nach dem Gewinde) eingearbeitet ist.
Lieferumfang: 50 Stück im Polybeutel