WINMAU BLADE 6 TRIPLE CORE PDC PROFI-DARTBOARD 2024
kurz und kompakt, unser Dartboard 2024 mit dem neuen, offiziellen PDC Aufkleber stellt sich vor
✅ Winmau Blade 6 Triple Core Dartboard PDC Profi Board !
✅ das aktuelle Dartboard der PDC Weltmeisterschaft 2022 / 2023 / 2024 !
✅ Dartboard inklusive Wandhalter, Schrauben und Nivellierungen!
✅ Blade 6 Triple Core Carbon, das patentierte System*
Michael Smith wurde am 03. Januar 2023 Welmeister der PDC auf dem Winmau Dartboard Blade 6 Triple Core Carbon, das patentierte System* verfügt über das brandneue System mit einer fast nahtlosen Spielfläche und einer dritten, hochkomprimierten Schicht mit zusätzlich Carbonfaser verstärktem Sisal. Die ultimative Dartboard-Konstruktion, bietet Dir eine optimierte Dichte der Fasern, fast unübertroffenen halt der Steeldart Pfeile bis hin zur maximal möglich Punktzahl. Mit brandneuer Grafik und dem weltweit ersten lasergeschnittenen, blendfreien Zahlenring für das ultimative Dart Spielerlebnis. Das bahnbrechende Design von Winmau am Blade 6 verfügt über den neuesten Density Control-Draht für optimale Faserdichte und verbessertem Dartpfeilhalt in den Doppel-, Höhen- und mittigen Bullseye Bereichen, für die maximale Punkt ausbeute. Die ultradünnen 60° Grad abgewinkelten Drähte lenken die Steel Darts in den Punktebereich ab für absolute minimale Abprallen der Dartpfeile. Das vollständig gehärtete 50er Bullseye und der äußere 25er Bull, mit Density Control-Draht, sind jetzt ca. 25% dünner als beim Vorgänger Winmau Blade 5.
Ausgestattet auf der Rückseite mit dem leicht einstellbaren Rota-Lock-Montagesystem und einschließlich dem Spirit Master Nivellierwerkzeug, passt das Blade 6 Triple Core Dartboard an jede Wand, sodass Sie innerhalb von wenigen Minuten mit dem Spielen beginnen können.
Winmau Blade6 Triple Core PDC Dartboard 2023
Neben dem Dartboard für Steeldarts sind gleich auch alle erforderlichen Komponenten für die Wandmontage und Nivellierung des Dartboards mit in der Lieferung enthalten. Der neue, lasergeschnittene Zahlenring ist leicht drehbar, die grauen Zahlen vom Zahlenring sind auch nahezu blendfrei.
Neu: Winmau Blade 6 der direkte Nachfolger der legendären Winmau Blade5 Dartscheibe
Technische Daten für das Winmau Blade 6 Triple Core
Material Sisal, Carbon Fasern verstärkt Ausführung: Winmau Blade 6 Triple Core 3032 Farbe: Schwarz / Grün / rot / beige System: Steeldartboard mit Wandbefestigung Gewicht: 4,85 Kilogramm Abmessungen: ca. 45.5 x 45.5 x 4.6 cm
Lieferumfang: 1 Dartboard inklusive Wandhalterung und Schrauben, Winmau Blade 6 triple core carbon, EAN Code 5023231013224, DWIN600TC-6, B09LMSWMHM, UNSPSC-Code 49181605
Warnung - Darts ist ein Sport für Erwachsene. Verletzungsgefahr, es ist gefährlich für Kinder, ohne Aufsicht zu spielen.