20 Gramm Dart Barrel Silber Knurled mit Ringen
kurz und kompakt, unser silberner Dartbarrel stellt sich vor
✅ silberner Steeldart Barrel mit 2BA Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Schaft Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ Made in England, gewohnt hoher Barrel Standard !
✅ Länge mit Steeldartspitze 79,8mm, Durchmesser 7,5x6,4mm
✅ Barrelgewicht 22Gramm, hochwertige Verarbeitung !
Ein einzigartiges Dartspitzen und Barrel Design aus Tungsten Style Material, erhältlich in der silbernen, knurled Grip Beschichtung.
Einfacher Dartbarrel für den Dart Einsteiger bis hin zum Amateur.
✅ Dart Barrel Silber im Tungsten Style, Made in England 2BA
Unsere Dartbarrels im klassischen Knurled Barrel Design punkten durch die gute Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung Made in England. Diese Dartbarrels werden perfekt durch den silbernen Auftritt und dem Knurled Grip in Szene gestellt.
Technische Daten für den Dartbarrel Material: Alu Silber Stärke: Standard bis robust Farbe: Silber System: Knurled Design Gewicht: 20 Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 55 / 79,8mm
Im: Lieferumfang 3x Dartbarrel Silber 20 Gramm, ohne telweise abgebildetes Zubehör
Hersteller: Harrows England Silver Knurled 20g