| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-K80-11828-K80 Herst.-Nr.: K80-11828 EAN/GTIN: 4022847550711 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bulls B-Grip-2 Schaft SL S schwarz kurz und kompakt, unser Dart Schaft stellt sich vor ✅ Schaft in der Bulls B-Grip-2 SL Ausführung ✅ gewohnt hoher Bulls Schaft Standard ! ✅ hochwertige Verarbeitung ! Der schwarze Schaft in der Bulls B-Grip-2 SL Ausführung. ✅ Dartschaft S in der hochwertigen Polycarbonat Ausfertigung Unsere Dartschäfte im Bulls B-Grip-2 SL Ausführung Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Schaft hält nahezu perfekt den Dartflight und sichert ihn zusätzlich durch den silbernen Schaftring. Größe ohne Gewinde: 35 mm Größe mit Gewinde: 40 mm Gewicht: 0,8 Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |