Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Scott Williams Shaggy Softdart, 90% Tungsten, 1. Generation, 18 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12189-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-12189
EAN/GTIN:
     5050807080069
Target Softdart Scott Williams 90% Tungsten Torpedo Form

kurz und kompakt, unser Scott Williams Softdart stellt sich vor

✅ Softtip 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Softdart Genaration one mit leichter Tropfenform
✅ Softtip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Target Barrel Standard !
✅ Torpedo Barrel Länge 40,5mm 
✅ Torpedo-Form, hochwertige Verarbeitung !

Der Shaggy Softdart Pfeil von Target, entworfen für Scott Williams, ist ein erstklassiger Softdart Pfeil für ernsthafte Dartspieler, die Wert auf Präzision und Stil legen. Der Pfeil ist Teil der Target 2023 Softdarts Serie und verfügt über ein 90% Tungsten Dart Barrel, das für eine optimale Gewichtsverteilung sorgt.

Das Barrel ist 40,5 mm lang und hat einen Durchmesser von max. 7,6 mm an der breitesten Stelle. Das Design des Barrels ist schlank und glatt mit einem dezenten Target-Logo auf der Vorderseite und dem Namen des Designers, Scott Williams, auf der Rückseite. Das schlanke Design ermöglicht eine präzise Platzierung des Pfeils im Board und eine hervorragende Griffigkeit, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützt.

Der Pfeil wird mit Target Pro Grip Shafts in Gelb geliefert, die eine hervorragende Kontrolle und Stabilität des Pfeils ermöglichen. Die Shafts sind leicht, aber dennoch robust und bieten eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität. Sie sind mit einem 2BA Standard Gewinde versehen, das eine einfache Befestigung an den Barrels ermöglicht.

Das Gesamtgewicht des Shaggy Softdart Pfeils beträgt mit Softdartspitze, Barrel, Schaft und Flight ca. 18 Gramm, was eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Präzision ermöglicht. Der Pfeil ist leicht genug, um schnell und mühelos durch die Luft zu fliegen, aber schwer genug, um eine stabile Flugbahn zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Pfeil aufgrund des Tungsten Barrels sehr robust und widerstandsfähig gegen Verschleiß und Beschädigung.

Der Shaggy Softdart Pfeil wird mit einem EAN Code von 5050807080069 geliefert und ist somit leicht zu identifizieren und zu bestellen. Der Pfeil wird in einer eleganten Verpackung geliefert, die den Pfeil sicher und geschützt hält und gleichzeitig eine stilvolle Präsentation bietet.

Scott Williams, der Designgeber des Shaggy Softdart Pfeils, ist ein bekannter Dartspieler und ein Mitglied des Target-Teams. Er hat seine Erfahrung und sein Wissen in die Entwicklung dieses hochwertigen Softdart Pfeils eingebracht, der eine hervorragende Leistung und ein ansprechendes Design bietet.

Insgesamt ist der Shaggy Softdart Pfeil von Target ein hervorragendes Produkt, das sich ideal für ernsthafte Dartspieler eignet, die Wert auf Qualität und Leistung legen. Der Pfeil bietet eine optimale Gewichtsverteilung, eine gute Griffigkeit und eine stabile Flugbahn, die den Spieler bei jedem Wurf unterstützen. Darüber hinaus bietet das elegante Design des Pfeils eine stilvolle Ergänzung zu jedem Dart-Set.

✅  Softtip Target Scott Williams 90% Softdart komplett Pfeile 18 Gramm

 

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: Silber, Gelb, Schwarz  System: 2BA Gewinde  Gewicht: 18 Gramm

 Abmessungen:

Gesamtlänge max. 135,4mm

 Hersteller: Target 210319, 5050807080069

 

 

 

Gewicht: 18 Gramm

Länge: 40,5 mm

Durchmesser: 7,6 mm

Dieser Torpedo-Sharkgrip-Barrel liegt super in der Hand.

SHAGGY - der Spitzname vom dem englischen Dartspieler Scott Williams, ist der NEUE bei der PDC-Weltmeisterschaft. Also sichere Dir gleich seine 1. Generation der Pfeile.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.