Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Bull's Carboni Schäfte, Medium, mit Ring, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12228-K80
Hersteller:
     Bulls Holland
Herst.-Nr.:
     K80-12228
EAN/GTIN:
     8719075972717

Bull's Carboni Schäfte in Schwarz, Größe in Medium Dartschaft

Carbon - das voll im Trend liegende Schaftmaterial!

Die neuen Bull's Carboni Schäfte sind extra leicht ausgeformt und dennoch sehr stark in der Qualität. Es gibt sie in verschiedenen Größen bzw. Längen:

Schaft Material: Carbon
Schaft Farbe: Schwarz
Schaft Marke: Bull's


Short 36,4mm, 0,75 Gramm
Inbetween 42,4mm, 0,88 Gramm
Medium 46,8mm, 0,98 Gramm

Die aufgeführten Preise gelten jeweils für ein Set (1 Set = 3 Stück)

Der Dartschaft wird mit passendem Ring geliefert

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.