Bull's Carboni Schäfte in Schwarz, Größe inBetween Dartschaft
Carbon - das voll im Trend liegende Schaftmaterial!
Die neuen Bull's Carboni Schäfte sind extra leicht ausgeformt und dennoch sehr stark in der Qualität. Es gibt sie in verschiedenen Größen bzw. Längen:
Schaft Material: Carbon
Schaft Farbe: Schwarz
Schaft Marke: Bull's
Short 36,4mm, 0,75 Gramm
Inbetween 42,4mm, 0,88 Gramm
Medium 46,8mm, 0,98 Gramm
Die aufgeführten Preise gelten jeweils für ein Set (1 Set = 3 Stück)
Der Dartschaft wird mit passendem Ring geliefert