Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Darttasche THE PAK Jeans Edition, im Jeans Look
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12259-K80
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     K80-12259
EAN/GTIN:
     4250283239819
Suchbegriffe:
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dart ausrüstung
Darttasche THE PAK Jeans für 1-2 komplette Dartpfeile

Dart Tasche the Pak der Dartkoffer für den Amateur und Profi

Ein sehr beliebtes Produkt für alle Dartspieler ist diese Darttasche in der Farbe Jeans.

Es können ohne Probleme 2 komplett montierte Dartsätze in den gepolsterten Schaumstoffteilen untergebracht werden. So sind die Pfeile wunderbar geschützt. Dieser Tasche liegt außerdem noch ein Dartröhrchen bei, in dem man bis zu 50 Softdart Dartspitzen verstauen kann. Selbstverständlich kann man noch diverses Zubehör wie Flight, Schäfte und Co. in dieser gut vorgefertigten Darttasche unterbringen.

DARTTASCHE THE PAK Jeans - seit Jahrzehnten einer der beliebtesten Darttaschen für Soft- und Steeldarts

Dart-Tasche im Jeans Look: äußerst stabile Verarbeitung, die schwarze Darttasche mit einer Kunststoffschale im Innenleben, die mit strapazierfähigem, pflegeleichtem und hochwertig robustem Polyestergewebe umhüllt ist. Die Darttasche handlich und praktisch, mit extra konzipiertem Schaumstoffeinsatz für 1-2 Satz komplett montierte Dartpfeile und viele weitere zusätzliche Fächer für Zubehör wie Flights, Shafts, Spitzen usw. Das Karella Logo auf dem Reißverschluss-Zip sowie der PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals.

Die Lieferung erfolgt inklusive Röhrchen für Dartspitzen, ohne Inhalt.

Darttyp: für Soft- und Steeldart Fassungsvermögen: ein Satz Dart sowie ausreichend Zubehör Material: Polyestergewebe, Kunststoff, Schaumstoff Produktabmessung [LxBxH]: 18x12x5cm Gewicht: 200 Gramm

 

Die Darttasche THE PAK ist seit Jahrzehnten eine der beliebtesten Taschen für Soft- und Steeldarts. Die Jeans ähnliche Farbgebung, diese Tasche ist äußerst stabil verarbeitet und verfügt über eine Kunststoffschale, die mit strapazierfähigem, pflegeleichtem und hochwertigem Polyestergewebe im Jeanslook umhüllt ist. Diese Kombination macht die Tasche robust und langlebig. Der handlich und praktisch konzipierte Schaumstoffeinsatz bietet Platz für 1-2 Satz montierte Darts und schützt diese während des Transports vor Beschädigungen. Zusätzlich gibt es viele weitere Fächer für Zubehör wie Flight, Schaft, Dartspitzen und andere wichtige Dartutensilien. Dadurch ist die Tasche sehr funktional und bietet ausreichend Platz für alles, was man zum Dartspielen benötigt. Das Karella Logo auf dem Reißverschluss-Zip sowie der PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals. Sie können sich also sicher sein, dass Sie ein hochwertiges und authentisches Produkt erhalten. Die Lieferung der Darttasche THE PAK erfolgt inklusive einem Dart Röhrchen für Dartspitzen. Dadurch können Sie Ihre Spitzen sicher aufbewahren und transportieren. Die Tasche ist für alle Darttypen geeignet, sowohl für Soft- als auch für Steeldarts. Sie bietet Platz für ein Set Dart und ausreichend Zubehör. Das Material besteht aus Polyestergewebe, Kunststoff und Schaumstoff. Die Produktabmessungen betragen 18x12x5cm und das Gewicht der Tasche liegt bei 200 Gramm.

 

Zusammenfassend ist die Darttasche THE PAK Jeans ein äußerst robustes und langlebiges Produkt, das aus hochwertigen Materialien hergestellt wurde. Die vielen Fächer bieten ausreichend Platz für alle wichtigen Dartutensilien und der Schaumstoffeinsatz schützt die Darts während des Transports. Das Karella Logo und der PAK Sticker garantieren Ihnen den Erhalt des legendären Originals. Mit dieser Darttasche haben Sie alles dabei, was Sie zum Dartspielen benötigen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.