Bull's Dartspitzen Steeldart Carbon Conversion Schwarz, Short 29mm
kurz und kompakt, unsere kurze Steel Dartspitze stellt sich vor
✅ schwarze Steeldart Spitze 2BA im Standardgewinde in sehr guter Verarbeitung!
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Steeltip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Carbon Dartspitzen Standard für Steeldart !
✅ Länge mit Gewinde: 35mm, Länge ohne Gewinde: 30mm
✅ Steeldart Spitze Carbon, hochwertigste Verarbeitung !
Bull's Carbon Dartspitzen, die originalen im Überblick: Schwarz mit dem üblichen, kleinen Gewinde in der 2BA Gewindegröße, lange Haltbarkeit, stabile Haltung im Dartboard bzw. Steeldartboard, geringe Vibrationen, all diese Eigenschaften zeichnen diese Dartspitzen aus!
Technische Daten für die Steeldart Dartspitzen Material: Carbon Stärke: Standard bis robust Farbe: Schwarz System: Steeldart Spitze für 2BA Gewinde Gewicht: 0,32 Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 35,2mm mit Gewinde