Flights Target Chicane 5 Sets Pro Ultra No.2 Flight
kurz und kompakt, unsere bunten Dart Flights stellen sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Target Standard Flights Player No.2
✅ gewohnt hoher Target Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Billard Dart Flight Design Old School! Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: Ten X 39x30,8mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Chicane No. 2 Design schwarz, rot, orange, grün etc.
Unsere Dartflights im Target Chicane No. 2 Flights Ausführung Standard No.2 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der bunte Hintergrund wird perfekt durch den roten und wenig weißen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Target Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / weiß / rot / orange / grün System: Dart Flight No.2 Gewicht: 0,68 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 36 mm
Flight Thema: Chicane No. 2 Target 123185, 337204, 5050807080656
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche DartFlights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.
In diesem Set sind 3 x 5 Flights, also gleich 15 Dartflights zum Austauschen.
Je nach Lust und Laune werden die Flights gewechselt - so hat man Auswahl, welche Farbe heute zum Spielen gewählt wird.
Sie haben eine Stärke von 100 Micron.