Flights Pentathlon HD150 Std.6, Rosa, helles Pink
kurz und kompakt, unser starker rosa Dart Flight stellt sich vor
✅ HD150 Flight, das etwa 50% stärkere Gewicht!
✅ Hardcore Flight 150 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Pentathlon Standard Flights Player
✅ gewohnt hoher Pentathlon Flights Standard !
✅ Abmessungen ca. 43,9 x 35,8mm, hochwertige Verarbeitung !
Extra starkes Material, der etwas dickere Dartflight! Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD150, dem 150 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der extra dicken Materialstärke: HD 150 / 150 Micron in der Flightform: Standard 6. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights extra Stark 150 Micron, HD150 Pink mit Druck Pentathlon
Unsere Dartflights in der ca. 50% stärkeren Ausführung als die 100HD Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die starke Materialzusammensetzung, hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der pinkene eher rosaner Hintergrund wird perfekt durch den Pentathlon Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Pentathlon Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD150 / 150 Micron Farbe: Rosa (Pink) / Schwarz/ Transparent System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,80 Gramm
Abmessungen:
ca. 43,9 x 35,8mm
Flight Thema: Pentathlon Standard 150 HD, 150 Micro Stark
Die sogenannten Dart Flights sind das vorletzte Ersatzteil der Dartpfeile, sie werden gerne auch als Dartflight, Flight, Fly sowie Flügel tituliert. Ohne diese Dartflights wären Würfe mit der Dartspitze bis hin zum Dartboard schwer möglich! Der Dart Flight, meist aus Kunststoff, Stoff oder neuerdings auch wieder aus echten Federn gefertigt, stabilisiert den Pfeilwurf, damit der Dartpfeil mit der Spitze voraus auch im Dart-Board ankommt. Dartflights werden von vielen Amateuren und Hobbyspieler oft völlig unterschätzt! Erfahrene Dartspieler und alte Darthasen wissen hingegen, welche Einflüsse und Auswirkungen eine nur leichte Änderung des Gewichts, der Form oder das Flightmaterial auf das Wurf- und Flugverhalten der Dartpfeile haben kann.
Genau aus diesem Grund möchten wir Euch mit diesen Erklärungen darüber informieren, welche Dart Flights es generell gibt. Welche Form, welches Material bis hin zum Gewicht sind für Dich geeignet?
Um diese Frage beantworten zu können geben wir in unserem kilo80 Dartshop einen guten Überblick und hoffen Euch somit weiterhelfen zu können.