Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Condor Zero-Stress Softdartspitzen Pink, 29,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12482-K80
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     K80-12482
EAN/GTIN:
     k.A.
Condor Zero-Stress Condor Tip, Softdartspitzen Pink, 29,2mm

kurz und kompakt, unsere in Japan hergestellte Dartspitze stellt sich vor

✅ pinker Softtip 2BA im Standardgewinde
✅ Durchmesser Schraubgewinde: ca. 4,5mm
✅ Softtip Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ gewohnt hoher Condor Zero Stress Dartspitzen Standard
✅ Größe M, Länge mit Gewinde: 29,2mm
✅ Länge ohne Gewinde: 15/16 Zoll ca. 24mm
✅ ca. 40 Stück Softtips in hochwertige Verarbeitung

Condor Zero-Stress Soft-Tip-Spitzen in der Farbe Pink sind ein Produkt, das in Japan entworfen, produziert und hergestellt wird. Durch die Verwendung neuester japanischer Technologie stellt Condor hochwertige ZERO STRESS Softdartspitzen her. Der Gewindeabschnitt verfügt über ein Anti-Loose-Konzept und ein nahezu unzerbrechliches Design, das Teil des ursprünglichen japanischen Designs und Konzepts von Condor ist..

✅ Condor Dartspitzen Zero-Stress in extrem guter Ausfertigung, Made in Japan 2BA

Bei der Auswahl des Materials für die Spitzen wird äußerste Sorgfalt walten gelassen. Eine Vielzahl von Kunststoffkombinationen wird durchlaufen, um den Condor Softdartspitzen höchste Penetration, maximale Glätte und erhöhte Haltbarkeit zu verleihen. Dies gewährleistet eine optimale Performance und eine lange Lebensdauer der Dartspitzen.

Das Condor-Schnittdesign wurde speziell auf die Condor-Spitzen abgestimmt, wodurch sie sofort erkennbar sind und einen stilvollen und attraktiven Unterschied machen. Die Spitzen haben das 2ba Standardgewinde, das eine einfache Montage auf dem entsprechenden Dartbarrel ermöglicht.

Die Länge der Spitzen beträgt 15/16 Zoll ca. 24mm ohne Gewinde, mit Gewinde ca. 29,2mm. Es ist zu beachten, dass die Softdartspitzen nicht einzeln gezählt werden, sondern beim Verpacken gewogen werden. Daher kann die Anzahl der Spitzen in einer Packung geringfügig variieren, meist sind es aber 40 Stück.

Zur Identifizierung des Produkts und zur Verwaltung von Bestellungen verfügt das Condor Zero-Stress Soft-Tip-Spitzen-Set in der Farbe Pink über einen internen EAN-Code: 2040002000194. Außerdem ist das Produkt mit dem SKU (Stock Keeping Unit)-Code CON-T-PK40 versehen.

Mit den Condor Zero-Stress Soft-Tip-Spitzen in Pink erwirbst du hochwertige und langlebige Spitzen, die durch japanische Technologie und Designkonzepte entwickelt wurden. Sie bieten eine optimale Performance und verleihen deinen Darts einen stilvollen und attraktiven Look.

Für eine sichere und feste Leistung ist die Dart Spitze mit einem runden Loch zur Barrelseite hin ausgestattet, das als spezielle Spitzenverriegelung dient, um die Spitze am Barrel festzuziehen und zu verhindern, dass sie sich lockert.

Technische Daten für die Condor Zero-Stress Dartspitzen  Material: Kunststoff, 2BA Gewinde  Stärke: Standard bis robust  Farbe: Pink  System: Condor Zero-Stress Condor Tip  Gewicht: 0,62 Gramm

 Abmessungen:

ca. Länge 29,2 mm

 

 Hersteller: Condor Japan, 2040002000194, CON-T-PK40, Condor Tip M 2/20, Model CONTPK

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.