Softdart Barrel Torpedeform mit Rillen, schwarz 18 Gramm
kurz und kompakt, unser schwarzer Softdartbarrel stellt sich vor
✅ Anfänger Barrel, schwarz, breit, gut!
✅ guter Rillen Grip in Torpedo Form!
✅ Barrel Messing lackiert schwarz !
✅ Deluxe Line, hochwertige Verarbeitung!
Softbarrel Deluxe DLS-4: die neuen Karella Deluxe Barrels verfügen über ein guteses Preis-Leistungs-Verhältnis. Die auffallend schwarzen Barrels haben duie klassische Torpedoform und Gripstärke 3 sowie eine schwarze Beschichtung. Dank der sehr guten Gewichtsverteilung, Torpedo Form und präzisen Verarbeitung garantieren die Barrels ein gutes Handling für fast jeden Wurfstil. Dart Barrel mit Rillen Grip, für Dartspieler die einen guten Grip bevorzugen
Der griffige Softdart Barrel mit dem abgerundeten Rillengrip für Dartspieler mit leicht feuchten oder nassen Händen. Dank des guten Grips und den Rillen verrutscht der Dartpfeil nicht mehr so leicht in den Händen.
Technische Daten für die Softdart Barrel
Ausführung: Barrel, 3 Stück Art: Torpedo Form Barrel Farbe: Schwarz System: Dartbarrel 2BA Standard Gewicht: ca. 18,09 Gramm +/- Abmessungen: Länge Barrel 52mm, max. 8,6mm
Hersteller Karella, DL-4, 18 Gramm, 4250283238935