Professioneller Softdart schwarz gold, Messing, 21 Gramm
kurz und kompakt, unser Softdart stellt sich vor
✅ gut griffig, dank dem tiefen Rillen Grip!
✅ guter Rillen Grip, rutscht nicht in den Händen!
✅ XT-Serie Messing, Brass !
✅ HD100, 100 Micron, schwarzer Flight mit Druck!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Softdart Barrel in Zylinderform ohne Griffmulde. Hergestellt aus Brass bzw. deutsch: Messing genannt. Softdart Komplett Pfeile mit dem klassischen Rillen Grip Design. Eine einzigartige Kombination aus gut griffigem Rillen Grip entlang der Länge des Barrels, was zu dem guten Gripp bzw. Griff führt.
Mit Rillen Grip, für Dartspieler, die einen stärkeren Grip benötigen
Der gut griffige Softdart Barrel mit dem Rillengrip für Dartspieler, die nicht so extra starke Griffpunkte benötigen. Dank des doch griffigen Rillengrip und der Zylinderform verrutscht der Pfeil nicht mehr schnell in den Händen.
Technische Daten für die kompletten Softdarts
Ausführung: komplett 5-teilger Softdart Art: Rillen, Messing, Brass Farbe: schwarz, gold System: Softdart 2BA Standard Gewicht: ca. 21 Gramm Abmessungen: Länge Barrel 54mm, 6,6mm bis 8,0mm
Karella Softdarts Messing 21 Gramm