Bulls Dart Schaft Spine blau, Polycarbonat mit Aluminium, in Between
kurz und kompakt, unser blauer Aluminium Dartschaft stellt sich vor
✅ Kunststoff, Aluminium Qualität, extrem stabil und haltbar!
✅ 2 BA Durchmesser Schraubgewinde: ca. 0,4cm
✅ Schaft Gewinde 6 mm 2BA das Standardgewinde
✅ super stabil, gewohnt hoher Schaft Standard !
✅ Länge ohne Gewinde: max. 39mm
✅ hochwertige Verarbeitung !
Die blauen Polycarbonat Dart Schäfte mit dem trendigen Design. Ein einzigartiger Dartschaft im Designgewand aus hochwertigstem Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Dartschaftlängen in Short, In Between und Medium. Erhältlich in den trendigen Farben blau, blau, blau blau und blau. Wir haben die Schäfte selbst mit Flights probiert, einmal eingeschoben auf den Schaft hält der Flight gewirkt fest verbunden mit dem Aluminium Dartschafende!
Du bist auf der Suche nach dem perfekten sitzenden Dartshaft, dann hat mit diesem Dartschaft vermutlich Deine lange Suche ein Ende!
Polycarbonat Dartschäfte auch gerne Kunststoff, Plastik Dartschaft genannt gehören zu den klassischen Schäften im Dartsport. Das besondere an diesen Bulls Spine Dart Schäften ist der gute halt der Dartflights durch das Aluminium Shaftende. Einmal eingeschoben sind die Flights fest mit dem Dartschaft verbunden und nicht mehr so leicht zu entfernen. Dartschaft mit sehr gutem Halt des Dartflights, daher gehören diese Dartschäfte mit zu den besten Dartschäften am Markt
✅ Perfekter halt, dank Aluminium Schaftende, in Between 39mm, Polycarbonat mit 2BA Gewinde
Unsere Dartschäfte im trendigen Design punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verarbeitung. Diese Dartschäfte werden perfekt durch den stabilen Auftritt in Szene gestellt, der Flight hält wird stark im Dartshaft festgehalten. Aufgrund des gut starken Halt vom Flight im Schaft ist keine Lochung des Flights notwendig, auch die optionale Lochung vom Flight entfällt bei dieser Schaftversion. Die 100 und 150 Micron starken Flight halten in diesen Schäften wirklich unglaublich gut und stark. Nur mit Kraftaufwand können die Flights wieder vom Schaft gelöst werden, daher sind die Schäfte unsere Meinung nach mit die haltbarsten Dartschäfte am Markt.
Technische Daten für die Bulls Spine Shafts in Between Material: Polycarbonat mit Aluminium Stärke: extrem robust Farbe: blau System: in Between 39mm, 2BA Gewinde Gewicht: ca. Gramm
Abmessungen:
ca. Länge 39mm ohne Gewinde
Hersteller: Bulls Holland BU-55270, blue in Between, EAN 8719075974384