Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold
Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold
Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold
Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold
Spitzenausdrücker Dartschaftentferner, Metall, silber-gold
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12727-K80
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     K80-12727
EAN/GTIN:
     4250283205760
Suchbegriffe:
Dartpfeile
Dart-Ausrüstung
Dartspiel
dartpfeile

Dartschaft oder Dartspitze abgebrochen und Reste im Barrel? Der Remover, Extractor für den Dartbarrel zum lösen von abgebrochenen Spitzen oder Barrels, das Dartwerkzeug Tool für Barrels?

Kein Problem mit dem genial gefertigten Dartschaft-Entferner oder auch Remover/Spitzenausdrücker genannt. Dieses Zubehör darf in Deiner Darttasche auf keinen Fall fehlen.

Material: Aluminiumlegierung

Anwendung: Den Schaft-Remover einfach fest in das abgebrochene Stück hineindrücken. Das spitze Metall bohrt sich hinein, durch Herausdrehen lässt sich der abgebrochene Barrel z.B. leicht entfernen.

Farbe: silber-gold

Das professionelle Soft Tip Remover Extractor Tool: Ein unverzichtbares Dartwerkzeug für Dartspieler

Das Dartspiel erfreut sich weltweit großer Beliebtheit und ist längst zu einem echten Volkssport geworden. Dabei kommt es nicht nur auf das Geschick der Spieler an, sondern auch auf die Qualität der Ausrüstung. Ein abgebrochener Dartpfeil kann das Spielvergnügen schnell trüben, doch zum Glück gibt es das professionelle Soft Tip Remover Extractor Tool. Mit diesem praktischen Werkzeug können abgebrochene Softdartspitzen fast mühelos aus den Dartsegmenten entfernt werden, 

Herausforderung abgebrochener Dartspitzen beim Dartspiel kann es immer wieder vorkommen, dass die Spitzen der Dartpfeile abbrechen. Dies kann verschiedene Gründe haben, sei es eine unsaubere Aufbewahrung, Verschleiß oder ein unglücklicher Treffer auf harte Oberflächen. Wenn die Spitze abbricht, kann der Pfeil nicht mehr wie gewohnt in die Dartscheibe stecken bleiben, und das Spiel wird unterbrochen. 

Die Vorteile des Soft Tip Remover Extractor Tools im Überblick:

  • Zeitsparend: Mit dem Soft Tip Remover Extractor Tool können abgebrochene Spitzen schnell und effizient aus den Dartsegmenten entfernt werden, sodass das Dartspiel, Hobbyturnier, Ligaspiel nahtlos fortgesetzt werden kann..

  • Schonend für den Dartpfeil: Das professionelle Soft Tip Remover Extractor Tool ermöglicht eine schonende Entfernung der abgebrochenen Spitze, ohne den Pfeil weiter zu beschädigen.

  • Praktische Handhabung: Das handliche Design des Tools ermöglicht eine einfache Anwendung und macht es zu einem unverzichtbaren Accessoire für Softdartspieler bzw. Soft-Dartautomaten.

  • Universelle Anwendung: Das Soft Tip Remover Extractor Tool eignet sich für alle gängigen Dartsegmente mit weichen Spitzen und kann unabhängig von der Marke oder dem Material verwendet werden.

  •  

    Fazit Das professionelle Soft Tip Remover Extractor Tool ist ein unverzichtbares Dartwerkzeug für alle Dartautomatenspieler, die Wert auf eine hochwertige Treffererfassung legen. Mit diesem praktischen Tool können abgebrochene Dartspitzen sicher und schonend aus den Dartsegment entfernt werden, ohne das Segment weiter zu beschädigen. Die einfache Handhabung und universelle Anwendung machen das Soft Tip Remover Extractor Tool zu einem zuverlässigen Begleiter für Turniere, Ligaspiele und den Dartautomaten für zu Hause. 

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.