Dartwachs Farbe grün, Finger Grip Wachs für Dart, klassische Farben
✅ Fingerwachs einfach kurz durch die Finger gleiten lassen
✅ für einen deutlich besseren Grip beim Dartspielen
✅ besserer Grip durch einfaches reiben über das Wachspad
✅ passt in fast jede Dart- und Hosentasche
✅ Premium Wachs für Dartspieler in grün
grünes Fingerwachs, für den noch besseren Grip und mehr Präzision beim Dartsport! Für alle die viel und oft Dartspielen und ein unbedingtes MUSS für feuchte Finger / Hände, Fingerwachs: das Wachs wird während des Spiels immer wieder benutzt, um den bestmöglichen Grip der Darts zu gewährleisten.
Das Finger Grip Wachs im Flight Design Standard, sieht fast aus wie ein echter, dicker Dartflight! Nur ein wenig Reiben der Finger am Wachs, Wachs zwischen Ihren Fingern bewegen, erhöht Ihre Griffigkeit an Deinen Dartbarrels. TIP: Das Wachs vor dem Gebrauch in der Hosentasche etwas anwärmen!
Erhältlich in den trendigen Farben weiß, grün, grau, orange, lila, schwarz, pink, blau, rot und gelb.
Technische Daten für den extra Grip
Material: Grip Wachs, Wax Stärke: Standard bis robust Farbe: grün System: Grip Wachs klassisch Gewicht: ca. 18 Gramm
Abmessungen:
ca. 44x33x9mm
Lieferung: 1 Stück, Farbe grün
ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, Erstickungsgefahr!