Bulls Titanium Dart Shaft Medium, silber
kurz und kompakt, unser Titanium Dartschaft stellt sich vor
✅ Titanium Dart Schaft Medium 2BA schwarz
✅ Titanium-Schäfte im silbernen Design
✅ Erhältlich in 3 Längen: kurz, tweenie/midi und medium!
✅ 3 Dartschäfte mit dem 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, starke Material Eigenschaften!
Titanium Dartschäfte Medium silber mit 2BA Standard Gewinde
Die neuen Bulls Titanium Schäfte 2BA für die Dartflights. Die designstarken Dartshafts mit dem silbernen Titanium Gewand. Ultimativer Flight Grip, mit robuster Titanium Materialzusammensetzung. Titanium ist im Dartbereich bekannt für seine Materialstärke und Langlebigkeit.
Unserer Meinung nach einer der robusteren Dartschäfte auf dem Markt. Das Gewinde ist mittig und sie halten gefühlt ewig. Z.B. super auch zum spielen mit den verschiedenen L-Style Dartflights.
Im Gegensatz zu fast allen anderen Dartschäften auf dem Markt durchbricht der Titanium Dartschaft fast die Grenzen dessen, was Spieler von einem guten Dartschaft erwarten, der aussieht und sich anfühlt wie es sein sollte. Die robuste Titanium-Verbundstruktur, was zu diesem wirklich einzigartigen Dartschaft führt. Dieser Titanium Dartschaft sieht nicht nur gut aus, er wurde auch speziell entwickelt, um einige wichtige Leistungsaspekte eines normalen Schafts zu verbessern.
Die robuste Titanium Version erhöht die Festigkeit des Schafts erheblich und reduziert Schäden und Brechen. Die Titanium Schäfte sind in bis zu 3 verschiedenen Schaftlängen erhältlich. Die 3 verschieden lieferbare Abmessungen vom Dartschaft (ohne Gewinde gemessen)
short (kurz): ca. 27mm
Inbetween, in between (mittel): ca. 33mm
Medium (lang): ca. 41mm
Technische Daten für den Bulls Titanium Dartschaft
Ausführung: Titanium Shaft Art: Größe Medium Farbe: silber System: Bulls Titanium Gewicht: ca. Gramm Abmessungen: ohne Gewinde 27mm
Inhalt der Lieferung: 3 Schäfte, 8719075974599