ILLUMINA LED BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR DARTBOARDS
Illumina Dartboard Beleuchtung - die professionelle LED-Beleuchtung, diese gradlinige Dartboard-Beleuchtung passt einfach Perfekt als Beleuchtung der gesamten Spielfläche. Edel anzusehen und ist kompatibel mit nahezu allen Dartboards und Surround sowie Catchringen, kurz und kompakt unser LED Dartlicht stellt sich vor
✅ Dartboard LED Beleuchtung, neueste Version
✅ Dartbeleuchtung, keinen störenden Reflexionen, Schatten
✅ ideale Beleuchtung z.B. für das Winmau Blade 6 und Blade 5 Dartboard
✅ helle Dartboard Beleuchtung, Tageslichteffekt 4000 Kelvin
✅ Dartbeleuchtung mit 60 LED für optimale Lichtergebnisse
✅ Kann mit jedem Dartboard oder Surround verwendet werden
✅ für die Montage an der Wand, bohren bzw. schrauben erforderlich
✅ inklusive Montagematerial, inklusive Netzadapter
Illumina Dartboard Lighting System für Dartboards
Premium Dartlicht mit patentierter, optischen Linse für ideale Ausleuchtung der gesamten Dartspielfläche. Die geradlinige Dartbeleuchtung für Dartprofis, kein optischer Tunneleffekt, wie bei den runden Dartbeleuchtungen. 3-teilges Beleuchtungssystem bestehend aus einer ca. 700 mm Langen LED-Lichtleiste zur direkten Wandmontage oder mit der dünn beschichteten Aluminiumleiste für die Wandmontage mit integrierter Dartboardhalterung. Perfekte Ausleuchtung mit 60 speziellen LED, nahezu keine optischen Beeinträchtigungen im Spielfeldbereich, da es direkt über dem Dartboard und somit über der Kopfhöhe angebracht wird. Keine Sichtbehinderung vom Dartschreiber, kein extra Ring mehr im Blickfeld wie bei den herkömmlichen, runden Dartbeleuchtungen. Nicht ganz einfache Montage mit 2 Anbringungsmöglichkeiten, aber mit etwas handwerklichem Geschick schnell möglich. LED-Dartboardlicht mit natürlichen max. 4000 Kelvin, Leistung ca. max. 20 Watt. Der Abstand von der Wand beträgt in etwa 400mm, Höhe über dem Boden ca. 210cm, Abstand von der Wand: ca. 38 cm !
Du bist auf der Suche nach einer der besten Dartboard Beleuchtungen für Deine Dartspiele, der Dart-Liga bis hin zum Profieinsatz, dann ist es mit diesem Aluminium Dartboard Beleuchtungssystem sehr gut möglich all Deine Erwartungen zu erfüllen. Auch ideal als Dartlicht für die Granboards, Dartboard Kabinet, elektronische Dartboards und ähnliche Anwendungen geeignet.
Technische Daten für das LED Oberlicht Produktart: Beleuchtung LED Dartboard Licht Ausführung: LED-Beleuchtung mit 60 LED Farbvariante: Aluminium schwarz System: LED-Lichtsystem für Dartboard Gewicht: 200 Gramm Abmessungen: ca. 70 x 3,5 x 3,5 cm, Kabellänge ca. 290cm
Unser TIP: für einen guten Wandhalt empfehlen wir alle 4 Schgraubmöglichkeiten an die Wand zu bohren um einen möglichst guten Halt zu erhalten.
Im Lieferumfang: 1x LED Lichtleiste, Stecker, Netzteil mit UK- und EU-Adapter, Bedienungsanleitung (Lieferung ohne Dartboard / E-Dartboard, Surround)
ACHTUNG Sperrgut: dieser Artikel kann aufgrund der großen Abmessungen nicht an DHL Packstationen, Postfach, Postbox und/ oder Postfilialen gesendet werden!