Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Finger Grip Wachs, Farbe rot, für Dartsport
Artikel-Nr.:
     8005-K80-12937-K80
Hersteller:
     Harrows
Herst.-Nr.:
     K80-12937
EAN/GTIN:
     5017626000135
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe rot
Finger Grip Dartwachs, Farbe rot, Wachs für Dart, klassische Farbe 

✅ Fingerwachs einfach kurz durch die Finger gleiten lassen
✅ für einen deutlich besseren Grip beim Dartspielen
✅ besserer Grip durch einfaches reiben über das Wachstück
✅ passt in fast jede Dart- und Hosentasche
✅ Premium Wachs für Dartspieler in rot

Das rote Fingergrip Fingerwachs, für den noch besseren Grip und mehr Präzision beim Dartsport! Für alle die viel und oft Dartspielen und ein unbedingtes MUSS für feuchte Finger / Hände, Fingerwachs: das Wachs wird während des Spiels immer wieder benutzt, um den bestmöglichen Grip der Darts zu gewährleisten.

Das Finger Grip Wachs im Flight Design Standard, sieht fast aus wie ein echter, dicker Dartflight! Nur ein wenig Reiben der Finger am Wachs, Wachs  zwischen Ihren Fingern bewegen, erhöht Ihre Griffigkeit an Deinen Dartbarrels. TIP: Das Wachs vor dem Gebrauch in der Hosentasche etwas anwärmen!

 

Technische Daten für den extra Grip 

 Material: Finger Grip Wachs, Wax  Stärke: Standard bis robust  Farbe: rot  System: Grip Wachs klassisch  Gewicht: ca. 5,25 Gramm

 Abmessungen:

ca. 41,7 x 30,8 x 5,7mm

Lieferung: 1 Stück, Farbe rot, nahezu geruchsneutral

 

ACHTUNG: Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten, Erstickungsgefahr!

Weitere Suchbegriffe: finger farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.