Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Target Swiss Steeldart-Spitzen DX, 30mm, gold
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13022-K80
Hersteller:
     Target
Herst.-Nr.:
     K80-13022
EAN/GTIN:
     5050807077083
Steeldart-Spitze Target Darts Swiss Point DX 30mm Dartspitzen

kurz und kompakt, unsere innovative Steeldart Wechselspitze stellt sich vor

✅ Target Swiss Point SP Wechselsystem gold!
✅ nur geeignet für SP Barrels !
✅ Target Nanopoint Spitzen 30mm DX
✅ gewohnt hoher Target Spitzen Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !

Geeignet für das SP-Werkzeug im Taschenformat um die Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Austauschbar, die konstruierten Nano Grip Rillen sorgen dafür, dass an z.B. gebrochener Stelle immer noch mit dem SP-Spitzen-Werkzeug die Dartspitzen entfernt und ausgetauscht werden können, was bedeutet, dass die Darts immer wieder neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.

Im Lieferumfang: 3 Stück goldene Swiss DX 30 mm Swiss Point Dartspitzen

Unsere Steeldart-Spitzen im Target Swiss Point System punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Steel Dartspitze mit Gewinde und dem NANO Spitzengrip im austauschbaren Spitzen System, funktioniert aber nur mit dem SP Barrel System mit den austauschbaren Swiss Point Spitzen.

Die goldene Schweizer Nanospitze von Target verfügt über einen sogenannten Nano-Grip entlang der Steel-Dart Spitze für den ultimativen Fingerhalt bzw. Grip auf der Dartspitze. Diese neuartige Dartspitze erzeugt das Aussehen und die Haptik eines einteiligen Steeldarts für eine reduzierte Flugdurchbiegung des Dartpfeils.

Mit Swiss Point können Sie mit dem Swiss Point-Tool im Taschenformat in Sekunden die Länge, den Stil und die Farbe Ihrer Spitze ändern.

Swiss Points sind nur mit Target Darts SP Barrels kompatibel.

Die Schweizer Nanopunkte sind auch in Gold und Silber erhältlich.

Technische Daten für die Target Dartspitzen, 5050807077083  Material: Metall / Stahl  Stärke: ca. 1,5mm  Farbe: gold  System: SP Barrels Swiss Point  Gewicht: 1,1 Gramm

 Abmessungen:

ca. 30mm, Gesamtlänge mit Gewinde 40,5mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.