Dart Flights Shot Dart Flight Std.6, 100 Micron
kurz und kompakt, unsere 9x Dart Flight stellen sich vor
✅ HD100 Flight, das Standard Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Shot Standard Flights Custom Culture
✅ gewohnt hoher Shot Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung, saubere Verpackung !
Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights Shot Dart Flight Design Vorteilspack mit dem bunten Aufdruck
Unsere Dartflights in Shot Dart Flight Standard Flights Ausführung Standard Std6 punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der bunte Hintergrund wird perfekt durch den farbigen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Shot Dartflights Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: rot, grün, blau System: Dart Flight Std. 6 Gewicht: 0,62 Gramm
Abmessungen:
ca. 45 x 36 mm
Lieferumfang: je 3 Flight rot, grün, blau
Flight Thema: Shot Dart Flight SH-SF6579, 9415639034011