Long Points, Softdart zum Steeldart umbauen, umrüsten
✅ extra lange Steeldart Spitzen für Softdarts
✅ 35mm lange Titanium Schraubspitzen Steeldart
✅ steckt in allen herkömmlichen Sisal und Bristle Boards
✅ mit Standard 6mm 2ba Gewinde
Die Steel Dartspitze Titanium in der langen Ausführung von ca. 35mm. Bulls Point in der silbernen Farbvariante ist die designstarke Steeldartspitze zum selber einschrauben für alle Softdart Darts und generell für alle Softtip Darts zum umbauen und verwenden der Softdarts als Steeldart Pfeile. Diese Design Dartspitze zeichnet sich durch ihr Gewicht von etwa 1,32 Gramm, die robuste Stärke und Langlebigkeit aus. Sie besitzt das Standard 2BA Gewinde gleich wie bei den gängigen Softdart Pfeilen.
Bull's Lance TR Titanium Conversion Points long 35mm
Endlich mal eine designschöne Steeldart Spitze für Deine Softdart umbauten auf die Steeldart Spieleinsätze, zum einfachen umbauen vom Softdart auf einen Steeldart Barrel. Einfach die Softdartspitze durch diese Steeldartspitze austauschen und schon kannst auch Du mit deinen Softdarts diese auf einem Steeldart Board als Steeldartpfeil verwenden. ACHTUNG: diese Steeldart Schraubspitze darf nicht für Softdart verwendet werden!
Technische Daten für die Titanium Steeldart Dartspitzen Material: Titanium Stärke: Standard bis robust Farbe: silber System: 2BA Gewinde Gewicht: 1,12 Gramm
Abmessungen:
Länge 35mm mit Gewinde
Conversion Points sind die neuartigen Steel Dartspitzen mit denen Du einfach und schnell Deine Softdartpfeile zu Steeldartpfeilen umrüsten bzw. umbauen kannst, spiele auch Du deine Softdarts mit diesen Steeldart Wechselspitzen auf dem Steeldart Sisal-Dartboard. Alle Steelspitzen die anbieten haben das Standard 2BA Gewinde. Unsere Conversion Points sind eine gute Alternative zu den festen Steeldarts wenn man sowohl Softdart als auch Steeldart spielen möchte und das mit einem Satz Pfeile spielen möchte.
Es gibt die Wechselspitzen in unterschiedlichen Längen, Materialien und Farben damit für Deinen persönlichen Geschmack und Deinen eigenen Stil, Deine Wunschfarbe etc. immer etwas dabei ist. Bei uns im Shop findest Du immer mehr Conversion Points da hier die Entwicklungen auch nicht stehen bleiben. Für den besseren halt empfehlen wir noch sogenannte Gummiringe zwischen der Wechselspitze und dem Dartbarrel, dadurch hält die Spitze einfach nochmals besser im Barrel ohne sich ständig aufzudrehen.
Bulls BU-58210, 8719075974872
Achtung: diese Steeldartspitze kann und darf nicht für Softdart bzw. elektronische Dartboard, Dartautomaten, Softdartboards verwendet werden!
Diese Steeldartspitzen aus Titanium haben eine extra lange Spitze von 35mm. So kann man problemlos einen Softdart-Pfeil zu einem Steeldart-Pfeil umwandeln.
Lieferung: 3 Stück Titanium Steeldart Wechselspitze, 35mm