Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
L-Style ez L1, Anastasia v4, transparent weiß
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13141-K80
Hersteller:
     L-Style
Herst.-Nr.:
     K80-13141
EAN/GTIN:
     4573417063143

kurz und kompakt, unser L-Style Flight L1EZ Anastasia v4 transparent weiß stellt sich vor

✅ L-Style L1EZ Dartflight transparent weiß!
✅ relativ dicker Dartflight mit 90 Grad Winkel !
✅ pflegeleicht da aus einem Stück gefertigt !
✅ cirka HD180, 180 Micron!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!

L-Style Flights Champagne L1 Anastasia v4 bei diesen hochwertigen Dart-Flights Made in Japan sind die 4 Flügelseiten vom Dartflight nahezu genau im 90 Grad Abstand integriert. Gefertigt werden diese L-Style Flights aus stabilem Plastik in der Form L1 mit den Abmessungen Breite ca. 36,0mm und Höhe ca. 42mm, Gewicht ca. 0,84 Gramm . Im Vergleich zur L-Style L1 Flight Version, sind diese L-Style L1-Flights etwas kleiner. Die Flights können mit den Carbon oder den Nylon Schäften gespielt werden. In den Dartflights sind die Schutzkappen schon integriert. Die kleinen Schutzkappen zum fixieren vom Dartflight auf dem L-Style oder Standard Schaft werden auch gerne Champagnering bzw. Champagne Rings genannt. 

L-Style Flight L1 EZ Anastasia v4 transparent weiß, L-Style L1 EZ color: clear white

Die in Japan gefertigten und patentierten L-Style Champagne Flights EZ Anastasia v4 überzeugen durch die perfekte Flugeigenschaft, durch den optimalen 90° Winkel der Flügel des Flights fliegen die Flights extrem gleichmäßig. Diese hochwertigen Dartflights haben durch all die Materialeigenschaften eine besonders lange Lebensdauer, was durch den integrierten Flightprotektor, die verstärkte Seitenkanten und das extrem stabile Kunststoff Material erreicht wird. Kilo80 bietet unterschiedliche Formen und Farben an.

Durch das nahezu optimale Flugverhalten bzw. die Aerodynamik haben die L-Style Flights ein bemerkenswert ruhiges und sauberes Flugverhalten und können somit dem gesamten Dartpfeil zu einer noch besseren Flugbahn verhelfen. 

Technische Daten für den Dartflight Product code: F11036  Ausführung:  komplett in einem Bauteil  Art:  Flightform: L1EZ Anastasia v4  Farbe:  transparent weiß  System:  L-Style L1EZ Anastasia v4  Gewicht:  ca. 1,0 Gramm  Abmessungen:  Länge 34mm, Breite 34mm, Höhe 41,5mm

Hersteller: L-Style Japan, Product code: F11036, 4573417063143

Inhalt der Lieferung: 3 Flights

Dart Flight L-Style Flight L1 EZ: Perfektion im Flug

Das Spiel Dart hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung erlebt. Es ist längst nicht mehr nur ein Pub-Sport, sondern hat sich zu einem ernsthaften Wettkampf mit internationalen Turnieren und professionellen Spielern entwickelt. Bei einem so präzisionsorientierten Spiel ist jedes Detail von größter Bedeutung, und das gilt auch für die kleinen, oft übersehenen Komponenten wie die Dart Flights. In diesem Artikel werfen wir einen eingehenden Blick auf den Dart Flight L-Style Flight  L1EZ in yellow transparent, einen Flight, der Präzision, Stil und Haltbarkeit auf ein neues Niveau hebt.

Die Bedeutung des Dart Flights

Bevor wir uns speziell dem L-Style Flight L1EZ zuwenden, lassen Sie uns kurz die Bedeutung des Dart Flights im Allgemeinen verstehen. Der Dart Flight ist die lamellenartige Struktur am hinteren Ende des Darts, die für Stabilität und Flugstabilität sorgt. Obwohl es auf den ersten Blick einfach erscheinen mag, beeinflusst die Form, Größe und Materialauswahl des Flights stark die Flugbahn des Darts.

L-Style Flight L1EZ Anastasia v4: Innovation und Design

Der L-Style Flight L1 EZ ist das Ergebnis innovativer Technologie und jahrelanger Erfahrung im Dartsport. Er wurde entwickelt, um eine nahezu perfekte Flugbahn zu ermöglichen und gleichzeitig eine bemerkenswerte Haltbarkeit zu bieten. Das Design dieses Flights zielt darauf ab, den Luftwiderstand zu yellow clearuzieren und somit die Stabilität während des Fluges zu erhöhen.

Form und Größe: Die Wissenschaft dahinter

Die Form und Größe eines Dart Flights haben direkte Auswirkungen auf die Art und Weise, wie sich der Dartpfeil im Fluge verhält. Der L-Style Flight L1 EZ zeichnet sich durch eine spezielle Form aus, die entwickelt wurde, um den Luftstrom um den Dartpfeil zu optimieren. Dies führt zu einer yellow clearuzierten Fluktuation und einem gleichmäßigeren Flug.

Materialqualität und Haltbarkeit

Der L-Style Flight L1EZ wird aus hochwertigem Material hergestellt, das sowohl Flexibilität als auch Haltbarkeit gewährleistet. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da Darts wiederholt auf das Dartboard geworfen werden, was zu Abnutzung führen kann. Die Haltbarkeit des Flights bedeutet, dass er auch bei intensiver Nutzung länger seine Form behält.

Stil trifft auf Leistung

Neben der technischen Leistung ist der L-Style Flight L1 EZ auch in verschiedenen Stilen erhältlich. Die yellow transparente Farbvariante verleiht Ihrem Dart eine ästhetische Note, während Sie gleichzeitig von seiner hervorragenden Leistung profitieren. Für viele Dartspieler ist das Aussehen ihrer Ausrüstung genauso wichtig wie deren Funktionalität, und dieser Flight erfüllt beide Kriterien.

Einfache Anbringung und Kompatibilität

Der L-Style Flight L1EZ ist für eine einfache Anbringung konzipiert. Er passt auf die meisten gängigen Dartschafts und lässt sich mühelos montieren. Dies gewährleistet, dass Sie schnell wieder ins Spiel kommen können, ohne sich Gedanken über komplizierte Installationen machen zu müssen.

Fazit: Präzision, Stil und Haltbarkeit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Dart Flight L-Style Flight L1 in yellow transparent eine erstklassige Wahl für anspruchsvolle Dartspieler darstellt. Seine technische Innovation, kombiniert mit seinem ansprechenden Design, macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Ausrüstung jedes ernsthaften Dartsportlers. Die Präzision, Stabilität und Haltbarkeit, die er bietet, können die Flugbahn Ihrer Darts verbessern und Ihr Spiel auf die nächste Stufe heben.

 

Perfekt dünner, im 90-Grad-Winkel geformter Flight. Es funktioniert mit jedem Kunststoffschaft. Das Champagnerringsystem (Champagnerring bereits eingebaut) schützt den Schaft, indem es Robin Hoods vermeidet, außerdem fixiert es den Flight sehr gut am Schaft, der Flight löst sich nicht so leicht. Das Material des Flights ist stärker als bei den regulären L-Style Flights.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.