Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Josh Rock Steeldart, 95% Tungsten, 22 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13150-K80
Hersteller:
     Mission
Herst.-Nr.:
     K80-13150
EAN/GTIN:
     5057270277781
Steeldart Rocky, Josh Rock, 95% Tungsten. 22gr

kurz und kompakt, unser Josh Rock Rocky Steeldart stellt sich vor

✅ Steeldart Josh Rock, Rocky 22 Gramm
✅ schwarz blaue PVD Beschichtung!
✅ Barrel Länge 52,8mm, Durchmesser 6,3mm
✅ extra starkes Material 95%, hochwertige Verarbeitung !

Rocky Mission Josh Rock, 95% Tungsten, Steeldart 22 Gramm

Der Steeldart mit dem extra starken Material mit bis zu 95% Tungsten und der hochwertigen PVD Beschichtung und dem ca. 52,8mm langen Barrel sowie dem griffigen Rillengrip Design im starken schwarz, blau und silbernen Farbton ausgeführt. Dunkelblaue Sabre Shafts mit schwarzen Aluminium Tops für den extra starken Halt der Dartflights im Shaft runden dieses Stelldarset ab..

✅  Josh Rock 95% Steeldart Rocky komplett Pfeil ca. 25,94 Gramm, Barrel single 22 Gramm

Technische Daten Josh Rock, Rocky Steeldart

 Material: 95% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: PVD schwarz, blau  Barrel: 52,8mm  Gewicht: 22 Gramm, Komplett ca. 25,94 Gramm 

 Barrel Durchmesser

max. 6,5mm

  

Hersteller: Mission, 5057270277781, M001169, Gewicht: max. 22 Gramm, Barrellänge: 52,8mm, Durchmesser: 6,3 mm, 95% Tungsten

Josh Rock Steeldart komplett Set, blau, silber und schwarz 22 Gramm

Titel: Josh Rock Steeldart Komplett Set - Perfekt ausbalanciert für Dein präzises Dartspiel

Das Dartspiel ist seit langem ein beliebter Zeitvertreib, der Geschicklichkeit, Konzentration und Genauigkeit erfordert. Es gibt viele verschiedene Dartvarianten, aber Steeldarts haben sich als besonders populär erwiesen, da sie sicherer und für Anfänger leichter zu handhaben sind. In diesem Artikel werden wir das Josh Rock Steeldart Komplett Set mit einem Gewicht von 22 Gramm, einer Barrel-Länge von 52,8mm und einem maximalen Barrel-Durchmesser von 6,5mm genauer unter die Lupe nehmen. Erfahren Sie, warum dieses Set für Anfänger und Fortgeschrittene bis hin zum Ligaspieler gleichermaßen geeignet ist und wie es Ihnen helfen kann, Ihre Dartfähigkeiten zu verbessern.

  • Die Wahl des richtigen Dartsets
  • Bevor wir uns näher mit dem Josh Rock Steeldart Set befassen, ist es wichtig zu verstehen, warum die richtige Wahl des Dartsets von großer Bedeutung ist. Die Wahl des falschen Darts kann zu Problemen beim Wurf führen, und eine unzureichende Balance kann Ihre Leistung beeinträchtigen. Mit einem gut ausbalancierten Dartset wie dem Josh Rock können Sie Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wurf erhöhen.

  • Josh Rock Steeldarts - Qualität und Design
  • Das Josh Rock Steeldart Set wurde mit Blick auf Qualität und Design entwickelt. Die 22-Gramm-Darts sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Das Barrel weist eine Länge von 52,8mm auf und hat einen maximalen Durchmesser von 6,5mm. Diese Abmessungen sind ideal, um eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Flugeigenschaften zu bieten.

  • Präzision und Kontrolle - Der Schlüssel zum Erfolg
  • Das Geheimnis eines erfolgreichen Dartspiels liegt in der Präzision und Kontrolle Ihrer Würfe. Mit dem Josh Rock Steeldart Set können Sie Ihre Fähigkeiten verbessern und Ihre Ziele häufiger treffen. Das ausbalancierte Design ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Gewichts, was zu einer verbesserten Flugbahn und einer besseren Zielgenauigkeit führt.

  • Perfekte Passform für jeden Spieler
  • Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Dartspieler sind, das Josh Rock Steeldart Set ist für jeden Spieler geeignet. Die 22-Gramm-Gewichtsklasse ist ideal für eine Vielzahl von Spielstilen, während die Barrel-Länge von 50mm eine bequeme Handhabung ermöglicht. Darüber hinaus bietet der maximale Barrel-Durchmesser von 6,5mm einen sicheren Griff, der Ihnen zusätzliche Kontrolle über Ihre Würfe gibt.

  • Die Rolle der Flights und Shafts
  • Neben den Barrels spielen auch die Flights und Shafts eine wichtige Rolle in Ihrem Dartspiel. Das Josh Rock Steeldart Set wird mit hochwertigen Flights und Shafts geliefert, die eine optimale Flugstabilität gewährleisten und den Luftwiderstand minimieren. Dadurch haben Sie mehr Kontrolle über den Dart und können Ihre Würfe noch präziser platzieren.

  • Die Bedeutung der Pflege und Wartung
  • Damit Ihr Dartset immer in Topform bleibt, ist es wichtig, es richtig zu pflegen und zu warten. Im Artikel geben wir Ihnen nützliche Tipps, wie Sie Ihre Darts sauber halten und die Shafts und Flights bei Bedarf austauschen können, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

  • Fazit - Josh Rock Steeldart Komplett Set
  •  

    Abschließend können wir festhalten, dass das Josh Rock Steeldart Komplett Set mit 22 Gramm Gewicht, 52mm Barrel-Länge und einem maximalen Barrel-Durchmesser von 6,5mm ein erstklassiges Dartset ist. Es bietet Präzision, Kontrolle und eine perfekte Passform für Dartspieler aller Erfahrungsstufen. Mit diesem Set können Sie Ihre Dartfähigkeiten verbessern und Ihr Spiel auf ein neues Niveau bringen. Investieren Sie in Qualität und Design, und Sie werden die Belohnungen in Ihrem Dartspiel ernten. Josh Rock Steeldarts - die perfekte Wahl für Dartliebhaber!

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,89*
    € 83,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,51*
    € 80,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,06*
    € 76,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,23*
    € 74,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,34*
    € 62,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.