Shot Dart Shaft Removal Tool Black
Aufgrund dem speziellen Dreizack Werkzeugeinsatz eines der effektivsten Dartremover Werkzeuge
✅ Deinen abgebrochene Dartshaft meist einfach rausdrehen!
✅ die abgebrochene Softdartspitze gut raus drehen!
✅ Schaft Doktor - das Extractor Tool für Schaft und Spitze!
✅ gewohnt hoher Shot Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Schaft Doktor, das kleine Darttool zum rausdrehen abgebrochener Shafts und Softdartspitzen
Dart Schaft oder die Softdartspitze am Barrel abgebrochen? Fast jeder Dartspieler wird die Situation kennen - beim Wurf bricht eine Softdartspitze oder der Dartschaft so unglücklich ab, dass man sie nicht mehr so einfach aus dem Dartbarrel rausdrehen oder entfernen kann.
Der Schaft und Spitzen Remover, im englischen Extractor genannt, ist für den Dartbarrel zum Ausdrehen bzw. Lösen von abgebrochenen Spitzen oder Schäfte im Barrel, das Dartwerkzeug, Werkzeug Tool für Barrels, es sollte in keinem Dartcase, Dartkoffer fehlen!.
Gut, wenn man diesen Dartwerkzeug Remover für abgebrochene Dartspitzen bei sich in der Tasche, am Schlüsselbund oder in der Darttasche hat.
Praktisch, da der Rewinder oder Dartschaft-Entferner (das Extractor Tool) eine Vorsehung hat, damit er an einem Schlüsselanhänger befestigt werden kann, somit kann man diesen Extractor immer bei sich tragen.
Das Dart Werkzeug wird dann im Dartbarrel entgegen der Einschraubrichtung angesetzt und gedreht. Meist ist die Richtung zum Lösen, Ausdrehen von links nach rechts
Technische Daten für das extractor tool Material: Aluminium / Stahl Stärke: hart Farbe: schwarz System: Shaft remover Gewicht: 19,69 Gramm
Abmessungen:
ca. 46,7 x 8,3 x 8,9 mm
Länge: 3cm, Farbe: schwarz mit silbernem Schlüsselring
Shot, EAN Code 9415639008180