Neue Birne nur passend für Löwen Royal Darts und IDEA Darts
✅ LED Birne für Löwen Royal Darts und IDEA Darts!
✅ Birnchen für die Tür oben Anzeige Nicht werfen !
✅ für das Löwenlogo und rechts die Werfen Lampe !
✅ gewohnt hoher kilo80 Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Bajonett-Sockel Lampe Löwen Dart
Die kleine Ersatzlampe für Deinen Dartautomat Löwen Royal Darts und IDEA Dart. Dieses kleine Ersatzbirnchen ist im oberen Teil des Dartautomaten Löwen Royal Darts und IDEA Dart verbaut, es dient zum Beleuchten der Anzeige Nicht werfen. Das Bajonett-Sockel Lämpchen für die Löwen Darts: FM 90 (BJ 90), SM92 und teilweise auch bei SM94.
Wird bei der Beleuchtung von: NICHT WERFEN, LÖWE, WERFEN verwendet. Technische Daten für das Birnchen Material: Glas / Metall / Kunststoff Stärke: hart Farbe: silber System: Birne für Dartautomat Gewicht: 1,86 Gramm
Abmessungen:
ca. 28,2 x 9,1 mm (10,3/11,4mm)