Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Daniel Klose, Steeldart 90% Tungsten, 22gr
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13255-K80
Hersteller:
     Karella
Herst.-Nr.:
     K80-13255
EAN/GTIN:
     4250283240495
Steeldart Karella Daniel Klose, 90% Tungsten, 22 g

kurz und kompakt, unser Steeldart stellt sich vor

✅ Steeldart 22 Gramm, 90% Tungsten!
✅ 49x6,4mm, Barrel 22 Gramm 
✅ Daniel Klose Steeldart Zylinderform
✅ Rillengrip mit den Einkerbungen
✅ PVD, gewohnt hochwertige Verarbeitung !
✅ Farbe schwarz, mit 2 roten Streifen 

Wenn es um das Spiel von Darts geht, ist die Wahl des richtigen Darts von entscheidender Bedeutung. Ein guter Dart ist das Herzstück des Spiels und kann den Unterschied zwischen einem Sieg und einer Niederlage ausmachen. Der Steeldart Daniel Klose im schwarzen Design, mit max. 90% Tungsten und 22 Gramm ist ein Dart, der Design, Power und Qualität in einem Dartpfeil vereint.

Daniel Klose Edition - der erste Karella Spielerdart ist speziell für die Wünsche von „Dan the Man“ entwickelt worden. Entstanden ist ein Dart der Spitzenklasse – Made in England und Designed in Germany. Der zylinderförmige, PVD beschichtete Barrel weißt einen einfachen Ringgrip auf, der im vorderen Drittel durch eine glatte Fläche unterbrochen ist. Dadurch bietet der 90 % Tungsten Barrel einen optimalen Grip und ein einzigartiges Wurfgefühl.

Das Daniel Klose Dartset wird mit den Karella XT Shafts Intermediate sowie 2 Satz Profi Flights im Daniel Klose Design geliefert. Der Steeldart Daniel Klose ist in den Gewichten 20, 22 und 24 Gramm erhältlich.

✅ Steeldart Daniel Klose schwarz, 90% Tungsten, 22 Gramm

Steeldart in Zylinderform ideal für Anfänger, Hobby als auch Ligaspieler.

Technische Daten  Material: 90% Tungsten  Stärke: robust  Farbe: PVD schwarz Design  System: Dartbarrel Zylinder  Gewicht: 22 Gramm

 Abmessungen:

ca. 49 x 6,4 mm

Inhalt der Lieferung: 3 Stück komplett Steeldart

 

Hersteller: Karella, Artikel-Nr.: 8229.01, EAN:  4250283241058

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.