Winmau Iron Maiden Collection Flights Dart Flights Kollektion Set
kurz und kompakt, unser Winmau Iron Maiden Collection Flights Dart Flight Set stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das leichte Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Winmau Iron Maiden Collection Flights !
✅ gewohnt hoher Winmau Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
5x 3 Dartflights im Set! Ein einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: 44 x 34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights im Winmau Iron Maiden Collection Flights Design bunt
Unsere Dartflights von Winmau in der Winmau Iron Maiden Collection Flights Standard Flights Ausführung Mega Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den bunten Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Flights Winmau Iron Maiden Collection Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / weiß / rot / grau System: Dart Flight Standard Gewicht: 0,70 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 34mm
Flight Thema: Winmau Winmau Iron Maiden Collection Flights, Winmau 9122.03, 5023231018380