Robson Plus Standard No. 6 Dart Flights schwarz transparent
Die neuen Robson Standard schwarz Flights mit dem Robson Design haben den großen Vorteil im Vergleich zu normalen, klassischen Standardflights, dass die Flightflügel (alle 4 Seiten vom Dartflight) äußerst stabil im 90 Grad Winkel angeordnet sind. Somit ist die Flugbahn der Darts nahezu immer gleich genial gegeben.
✅ Dartflight in der Farbe schwarz
✅ formstabiler und extrem fester Dartflight
✅ nahezu keine Robin Hoods mehr möglich
✅ Flight mit dem integrierten Flightprotektor
✅ Dartflights mit dem nahezu exaktem 90° Winkel
BULL'S ROBSON PLUS schwarz BLACK Standard No. 6 DART FLIGHTS
Robson Dartflight in der No. 6 Flightform bzw. Größe, gefertigt werden sie auf den Philippinen. Noch ein Vorteil der Robson Flights ist es, dass sie über mindestens über eine Materialstärke von etwa 180 Micron verfügen und deshalb eine lange Haltbarkeit nahezu garantieren.
Die Robson Dart Flights werden einfach auf die vorhandenen Dartschäfte aufgesteckt und los geht das Dartspiel. Diese neuartigen Dartflights in der Farbvariante schwarz haben eine superstarke Haltbarkeit, da sie äußerst robust hergestellt wurden und den Dartschaft extra stark schützen. Die Robson Dartflight sind natürlich in erster Linie für den Steeldarter und den Steeldart Pfeil geeignet, aber auch für den Softdart sind die Robson genauso gut anwendbar.
Robson Plus Standard No. 6 schwarz Flights, warum Robson Flights?
Der große Vorteil dieser neuen schwarz Robson Flight ist, dass man seine gewohnten Schäfte weiterhin verwendet, d.h. der Standard Dartschaft wird einfach in diesen neuen Robson Flight eingesteckt, im Gegensatz zu den meisten Systemen ist kein gesonderter Schaft erforderlich !
Dadurch, dass der Robson Flight den Schaft umschließt, können Robin Hood Würfe dem Schaft eigentlich keinen Schaden mehr verursachen und es wird der Schaft derart geschont, gleichzeitig ist eine wesentlich längere Haltbarkeit meist die Folge!
Technische Daten für den Robson Dartflight Standard STD
Ausführung: Dartflight komplett in einem Bauteil Art: Standard ca. HD180-200 Farbe: schwarz System: Robson Dartflight, Robson Standard Gewicht: ca. 0,84 Gramm Abmessungen: Länge Gesamt 41,2mm, Breite 24mm