Target 30mm Steeldart-Spitze Darts Swiss Point GRD Dartspitzen gold
kurz und kompakt, unsere innovative Steeldart Wechselspitze stellt sich vor
✅ Target Swiss Point SP Wechselsystem!
✅ Gold, nur geeignet für SP Barrels !
✅ Target Nanopoint Spitzen 30mm SP
✅ gewohnt hoher Target Spitzen Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Geeignet für das SP-Werkzeug im Taschenformat um die Dartspitzen zu wechseln. Innovativ, das patentierte Target Verriegelungssystem mit der Kegel- und Gewindetechnik stellt sicher, dass die Spitzen während des Spiels fest sitzen und halten werden. Austauschbar, die konstruierten Nano Grip Rillen sorgen dafür, dass an z.B. gebrochener Stelle immer noch mit dem SP-Spitzen-Werkzeug die Dartspitzen entfernt und ausgetauscht werden können, was bedeutet, dass die Darts immer wieder neu genutzt werden ohne ein Presswerkzeug zu benutzen.
Im Lieferumfang: 3 Stück goldene Nano Point 30 mm Swiss Point Dartspitzen
Unsere Steeldart-Spitzen im Target Swiss Point System punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der Steel Dartspitze mit Gewinde und dem NANO Spitzengrip im austauschbaren Spitzen System, funktioniert aber nur mit dem SP Barrel System mit den austauschbaren Swiss Point Spitzen.
Die goldene Schweizer Nanospitze von Target verfügt über einen sogenannten Nano-Grip entlang der Steel-Dart Spitze für den ultimativen Fingerhalt bzw. Grip auf der Dartspitze. Diese neuartige Dartspitze erzeugt das Aussehen und die Haptik eines einteiligen Steeldarts für eine reduzierte Flugdurchbiegung des Dartpfeils.
Mit Swiss Point können Sie mit dem Swiss Point-Tool im Taschenformat in Sekunden die Länge, den Stil und die Farbe Ihrer Spitze ändern.
Swiss Points sind nur mit Target Darts SP Barrels kompatibel.
Technische Daten für die Target Dartspitzen Material: Metall / Stahl Stärke: ca. 1,5mm Farbe: gold System: SP Barrels Swiss Point Gewicht: 0,4 Gramm
Abmessungen:
ca. 30mm ohne Gewinde
Target Swiss Points GRD 30mm Spitzen, gold, 5050807084739