Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Steeldart Silvian, 90%, silber blau, schwarz, 24gr
Artikel-Nr.:
     8005-K80-13530-K80
Hersteller:
     Bulls Holland
Herst.-Nr.:
     K80-13530
EAN/GTIN:
     8719075975183
Silvian Steeldart, 90% Tungsten silber blau, 24 Gramm

kurz und kompakt unser Premium Steeldart im silber, schwarz und blau Design stellt sich vor

✅ Steeldart komplett Dartpfeil 24 Gramm 
✅ der Dart Barrel mit den Gripzonen
✅ griffig: Ringe Incisiod und Incision Grip
✅ ideal für Einsteiger, Anfänger und Ligaspieler
✅ Steeldarts mit dem Standard Gewinde 2BA
✅ 90% Tungsten, hochwertige Qualität

Der Bulls Silvian Steeldart mit dem Ringed, Zero/Nano, Shark, Incision Grip ist ein herausragender Steeldart, der aus hochwertigem, 90% Tungsten hergestellt wird, die Farbe silber wird schön durch die blauen und weißen Akzente unterstützt. Mit einem Barrel Gewicht von etwa 24 Gramm ist er ideal für Spieler, die einen mittelschwereren bis schweren Dart bevorzugen. Der silberne Barrel mit der blauen und weißen Beschichtung mit dem ausgefallenen Grip Design verleiht dem Dart eine unvergleichliche Eleganz und macht ihn zu einem wahren Hingucker.

Bull's Silvian 90% Steeldart 24gr, Ringed, Incision Grip

Das Griffdesign mit der griffigen Mulde des Bulls Silvian ist einfach atemberaubend. Durch die Kombination aus rilliger Oberflächengüte und ausgefallener Grip Strukturen wird eine hervorragende Griffigkeit erzielt. Das Gripdesign mit den Griffzonen, dies gibt dem Spieler ein hohes Maß an Kontrolle und Präzision beim Dartwurf.

Die Technischen Daten des Bulls Silvian sind beeindruckend. Der Dart besteht aus 90% Tungsten, das für seine Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Korrosion bekannt ist. Die silber blau weiße Beschichtung verleiht dem Dart eine zusätzliche Schutzschicht und trägt zu seiner Langlebigkeit bei.

Die Schafts des Bulls Silvian sind schwarze Nylon Medium Shafts. Diese hochwertigen Schäfte sind leicht und dennoch robust und bieten eine hervorragende Stabilität für den Flug des Dartpeils sowie ein stabiles Barrelende dank der Federschaftringen. Die Flights sind Bulls Silviann Standard Form, was ihnen eine erhöhte Beständigkeit verleiht und sie widerstandsfähig gegen eine Abnutzung macht.

Der Bulls Silvian 90% Tungsten Steeldart 24 Gramm ist ein Dart, der sowohl für Anfänger, als auch für erfahrene Spieler geeignet ist. Er bietet eine hervorragende Kombination aus Griffigkeit, Grip Ringed, Zero/Nano, Shark, Incision, Kontrolle und Präzision, die es dem Spieler ermöglicht, seine Fähigkeiten auf dem Dartboard zu verbessern.

Steeldart Silvian silber blau weißes Design, der Dartbarrel mit den griffigen Gripzonen Ringed, Incision

Das silber, schwarz und blau elegante Design des Bulls Silvian macht ihn zu einem wahren Blickfang auf jedem Dartboard. Die silberne Materialstärke mit dem schwarzen Bulls Markenlogo und der blau schwarzen Beschichtung sowie dem Dartflight Silvian Standard No.2 verleiht ihm eine nahezu einzigartige Eleganz und macht ihn zu einem Dartpfeil für Anfänger, Hobby- und Ligaspieler, den man einfach haben muss.

Technische Daten, Barrel mit Gripzonen  Material: 90% Tungsten  Stärke: Standard bis robust  Farbe: silber, blau, schwarz  Barrel: 49,8x6,95mm  Gewicht: 24 Gramm Barrel 

 Barrel Durchmesser

max. 6,95mm

 

Hersteller Bulls, Steel Dart Barrel, Ringed, Incision, 8719075975183

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.